Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шорты удлиненные рабочие CETUS, белые, размер 52
Фото - 1 - Шорты удлиненные рабочие CETUS, белые, размер 52
Скидка -60 %
Фото - 2 - Шорты удлиненные рабочие CETUS, белые, размер 52
Скидка -60 %
Фото - 1 - Шорты удлиненные рабочие CETUS, белые, размер 52
Фото - 2 - Шорты удлиненные рабочие CETUS, белые, размер 52

Шорты удлиненные рабочие CETUS, белые, размер 52 (M413151429)

Шорты удлиненные рабочие CETUS, белые, размер 52, MODYF -арт. M413151429
Номер товара M413151429
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
1020 грн/шт
-60 %
408 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Практичные удлиненные шорты длиной ¾ обеспечивают максимальный комфорт для работы в теплые дни. Благодаря наличию специальных карманов для наколенников они позволяют более комфортно работать, стоя на коленях, чем шорты.
  • Одежда не царапается, с пуговицами и застежками-молниями из пластика
  • Пять наружных карманов, два кармана для ручек, карман для рулетки
  • Эргономичный крой на коленях, эластичная вставка на талии, карманы на коленях из прочного материала Cordura
  • Держатель для бейджа
  • Подходят для промышленной стирки, сертифицированные в соответствии с DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
  • Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г
    Размер FR/ES/PT/BE 46
    Размер 52
    Можно мыть при 60°C
    Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
    Цвет Белый, Антрацит
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс
    Назначение Рабочая
    Олексій 27.11.2025

    Гарна якість, рекомендую, розмір відповідає. Ріст 184 см. вага 73 кг., розмір 52 підійшов добре. Багато карманів, зручно розташовані, цупкий матеріал. Рекомендую!

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Практичные удлиненные шорты длиной ¾ обеспечивают максимальный комфорт для работы в теплые дни. Благодаря наличию специальных карманов для наколенников они позволяют более комфортно работать, стоя на коленях, чем шорты.
  • Одежда не царапается, с пуговицами и застежками-молниями из пластика
  • Пять наружных карманов, два кармана для ручек, карман для рулетки
  • Эргономичный крой на коленях, эластичная вставка на талии, карманы на коленях из прочного материала Cordura
  • Держатель для бейджа
  • Подходят для промышленной стирки, сертифицированные в соответствии с DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
  • Характеристики arrow_down
    Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г
    Размер FR/ES/PT/BE 46
    Размер 52
    Можно мыть при 60°C
    Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
    Цвет Белый, Антрацит
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс
    Назначение Рабочая
    Отзывов (1) arrow_down
    Олексій 27.11.2025

    Гарна якість, рекомендую, розмір відповідає. Ріст 184 см. вага 73 кг., розмір 52 підійшов добре. Багато карманів, зручно розташовані, цупкий матеріал. Рекомендую!

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    Знижка -45 %
    1680 грн/шт
    924 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Цена по запросу
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    1587.6 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    2587.2 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    2880 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    567.6 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    6091.2 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить