Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бамбуковые носки в упаковке, р.43-46
Фото - 1 - Бамбуковые носки в упаковке, р.43-46
Фото - 2 - Бамбуковые носки в упаковке, р.43-46
Фото - 1 - Бамбуковые носки в упаковке, р.43-46
Фото - 2 - Бамбуковые носки в упаковке, р.43-46

Бамбуковые носки в упаковке, р.43-46 (M451044007)

Бамбуковые носки в упаковке. 5 пар р.43-46 MODYF -арт. M451044007
Номер товара M451044007
В наличии
Цена:
1587.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Бамбуковые носки с оптимальной посадкой. Удобная подошва обеспечивает отличный комфорт при ношении.
  • Отличная посадка
  • Высокий комфорт при ношении
  • Легкий в уходе материал антибактериальный
Можно мыть при 40°C
Количество пар 5 пар
Материал 80% бамбук, 17% полиамид, 3% эластан
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане
Цвет Черный
Размер 43-46

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Бамбуковые носки с оптимальной посадкой. Удобная подошва обеспечивает отличный комфорт при ношении.
  • Отличная посадка
  • Высокий комфорт при ношении
  • Легкий в уходе материал антибактериальный
Характеристики arrow_down
Можно мыть при 40°C
Количество пар 5 пар
Материал 80% бамбук, 17% полиамид, 3% эластан
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане
Цвет Черный
Размер 43-46
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2904 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
2880 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1800 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
Цена по запросу
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4680 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4680 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2880 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии