Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Размер
Можно мыть при
Инструкция по уходу
Спрятать arrow
Материал
Назначение
Цена
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

1036.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1036.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1036.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1036.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1036.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1036.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Рабочий свитер на молнии
⭐ Количество товаров в наличии 16
⭐ Самый дешевый товар 480 грн
⭐ Самый дорогой товар 2438.04 грн

Популярні категорії

Рабочий свитер на молнии от Wurth

Рабочий свитер на молнии от Wurth - это универсальная вещь, которая может использоваться как в качестве рабочей одежды, так и в повседневной жизни. Он изготовлен из качественного флисового материала, который обеспечивает хорошую теплозащиту и комфорт при носке.

Основные характеристики:

  • Материал: флис
  • Цвет: черный, синий
  • Размеры: M-4XL
  • Застежка: молния
  • Воротник: высокий
  • Манжеты: эластичные
  • К карманам: 2 внешних

Особенности:

  • Теплый и мягкий
  • Легкий и удобный
  • Хорошо отводит влагу
  • Не вызывает раздражения кожи
  • Не мнется

Особенности использования:

  • Подходит для работы в прохладную погоду
  • Можно носить как самостоятельно, так и с другими слоями одежды
  • Удобен для активного отдыха

Зачем нужен этот товар?

Рабочий свитер на молнии от Wurth необходим для защиты от холода и ветра в прохладную погоду. Он также может использоваться для занятий спортом или активного отдыха.

На что стоит обратить внимание покупателю:

  • Размер: важно выбрать правильный размер, чтобы свитер был комфортным в носке.
  • Цвет: свитер доступен в двух цветах - черном и синем.
  • Материал: свитер изготовлен из качественного флисового материала, который обеспечивает хорошую теплозащиту.