Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Джемпер флисовый VIKING, антрацит, размер XXL
Фото - 1 - Джемпер флисовый VIKING, антрацит, размер XXL
Фото - 2 - Джемпер флисовый VIKING, антрацит, размер XXL
Фото - 3 - Джемпер флисовый VIKING, антрацит, размер XXL
Фото - 4 - Джемпер флисовый VIKING, антрацит, размер XXL
Фото - 1 - Джемпер флисовый VIKING, антрацит, размер XXL
Фото - 2 - Джемпер флисовый VIKING, антрацит, размер XXL
Фото - 3 - Джемпер флисовый VIKING, антрацит, размер XXL
Фото - 4 - Джемпер флисовый VIKING, антрацит, размер XXL

Джемпер флисовый VIKING, антрацит, размер XXL (589998124)

Джемпер флисовый VIKING, антрацит, размер XXL-арт. 589998124
Номер товара 589998124
В наличии
Цена:
1036.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Теплый и удобный флисовый джемпер VIKING идеально подходит для прохладных дней

Изготовлен из высококачественного флиса
  • Обеспечивает отличную теплоизоляцию, оставаясь легкой и воздухопроницаемой
  • Мягкий и приятный на ощупь

Универсальность применения
  • Удобно носить как под верхнюю одежду, так и отдельно

Сочетание функциональности и современного дизайна делает джемпер VIKING идеальным выбором для работ на свежем воздухе и ежедневного комфорта

Состав: 100% полиэстер
Размеры: S - 3XL

Таблиця розмірів
Материал 100% полиэстер
Размер XXL
Цвет Антрацит
Вид изделия Кофта
Назначение Рабочая

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Теплый и удобный флисовый джемпер VIKING идеально подходит для прохладных дней

Изготовлен из высококачественного флиса
  • Обеспечивает отличную теплоизоляцию, оставаясь легкой и воздухопроницаемой
  • Мягкий и приятный на ощупь

Универсальность применения
  • Удобно носить как под верхнюю одежду, так и отдельно

Сочетание функциональности и современного дизайна делает джемпер VIKING идеальным выбором для работ на свежем воздухе и ежедневного комфорта

Состав: 100% полиэстер
Размеры: S - 3XL

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Материал 100% полиэстер
Размер XXL
Цвет Антрацит
Вид изделия Кофта
Назначение Рабочая
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2792.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -46.6 %
3822.36 грн/шт
2040 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
3000 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить