Свитер с капюшоном Start Up 25
Свитер с капюшоном Start Up 25
Свитер с капюшоном Start Up 25
Доступно в виде 10
показать все версии
Фильтр
Версии товара Свитер с капюшоном Start Up 25
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер 3XL
Номер товара M550661005
Техническая информация
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 50% хлопок, 50% полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Серый |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 |
Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер 4XL
Номер товара M550661006
Техническая информация
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 4XL |
| Материал | 50% хлопок, 50% полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Серый |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 |
Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер 5XL
Номер товара M550661007
Техническая информация
Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер 6XL
Номер товара M550661008
Техническая информация
Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер L
Номер товара M550661002
Техническая информация
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 50% хлопок, 50% полиэстер |
| Размер | L |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Серый |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 |
Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер S
Номер товара M550661000
Техническая информация
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 50% хлопок, 50% полиэстер |
| Размер | S |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Серый |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 |
Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер XS
Номер товара M550661010
Техническая информация
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 50% хлопок, 50% полиэстер |
| Размер | XS |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Серый |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 |
Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер XXL
Номер товара M550661004
Техническая информация
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 50% хлопок, 50% полиэстер |
| Размер | XXL |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Серый |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 |
Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер M
Номер товара M550661001
Техническая информация
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 50% хлопок, 50% полиэстер |
| Размер | M |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Серый |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 |
Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер XL
Номер товара M550661003
Техническая информация
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 50% хлопок, 50% полиэстер |
| Размер | XL |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Серый |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Свитер с капюшоном Start Up 25 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 8 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1762.8 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 2712 грн |