Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер 3XL
Фото - 1 - Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер 3XL
Скидка -35 %
Фото - 2 - Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер 3XL
Скидка -35 %
Фото - 3 - Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер 3XL
Скидка -35 %
Фото - 1 - Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер 3XL
Фото - 2 - Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер 3XL
Фото - 3 - Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер 3XL

Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер 3XL (M550661005)

Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер 3XL, MODYF -арт. M550661005
Номер товара M550661005
В наличии
Цена:
2712 грн/шт
-35 %
1762.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высококачественный, немного объемный свитер в урбанистичном стиле, очень удобен при носке
  • Высококачественный материал
  • Спереди два боковых кармана и один карман, скрытый в шве, все на молнии
  • Эластичные манжеты и низ
  • Капюшон со шнурком
  • Немного объемный крой (оверсайз)

Таблиця розмірів

Размер 3XL
Можно мыть при 40°C
Материал 50% хлопок, 50% полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Цвет Серый
Вес единицы поверхности ткани на м² 300

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высококачественный, немного объемный свитер в урбанистичном стиле, очень удобен при носке
  • Высококачественный материал
  • Спереди два боковых кармана и один карман, скрытый в шве, все на молнии
  • Эластичные манжеты и низ
  • Капюшон со шнурком
  • Немного объемный крой (оверсайз)

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Размер 3XL
Можно мыть при 40°C
Материал 50% хлопок, 50% полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Цвет Серый
Вес единицы поверхности ткани на м² 300
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить