Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер XS
Фото - 1 - Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер XS
Скидка -35 %
Фото - 2 - Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер XS
Скидка -35 %
Фото - 3 - Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер XS
Скидка -35 %
Фото - 1 - Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер XS
Фото - 2 - Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер XS
Фото - 3 - Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер XS

Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер XS (M550661010)

Свитер с капюшоном START UP 25, серый, размер XS, MODYF -арт. M550661010
Номер товара M550661010
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
2712 грн/шт
-35 %
1762.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высококачественный, немного объемный свитер в урбанистичном стиле, очень удобен при носке
  • Высококачественный материал
  • Спереди два боковых кармана и один карман, скрытый в шве, все на молнии
  • Эластичные манжеты и низ
  • Капюшон со шнурком
  • Немного объемный крой (оверсайз)

Таблиця розмірів

Можно мыть при 40°C
Материал 50% хлопок, 50% полиэстер
Размер XS
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Цвет Серый
Вес единицы поверхности ткани на м² 300

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высококачественный, немного объемный свитер в урбанистичном стиле, очень удобен при носке
  • Высококачественный материал
  • Спереди два боковых кармана и один карман, скрытый в шве, все на молнии
  • Эластичные манжеты и низ
  • Капюшон со шнурком
  • Немного объемный крой (оверсайз)

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Можно мыть при 40°C
Материал 50% хлопок, 50% полиэстер
Размер XS
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Цвет Серый
Вес единицы поверхности ткани на м² 300
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2795.22 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -35 %
2712 грн/шт
1762.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
2712 грн/шт
1762.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
972 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ