Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Женское поло STRETCH X, темно-синее, размер 3XL
Фото - 1 - Женское поло STRETCH X, темно-синее, размер 3XL
Фото - 2 - Женское поло STRETCH X, темно-синее, размер 3XL
Фото - 3 - Женское поло STRETCH X, темно-синее, размер 3XL
Фото - 4 - Женское поло STRETCH X, темно-синее, размер 3XL
Фото - 1 - Женское поло STRETCH X, темно-синее, размер 3XL
Фото - 2 - Женское поло STRETCH X, темно-синее, размер 3XL
Фото - 3 - Женское поло STRETCH X, темно-синее, размер 3XL
Фото - 4 - Женское поло STRETCH X, темно-синее, размер 3XL

Женское поло STRETCH X, темно-синее, размер 3XL (M447660005)

Поло женское STRETCH X, темно-синее, размер 3XL, MODYF-арт. M447660005
Номер товара M447660005
Нет в наличии
Цена:
2795.22 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Удобное поло для женщин Stretch X идеально сочетается с коллекцией

  • Чесаный хлопок – мягкая и приятная к телу ткань из длинных хлопчатобумажных волокон, лучше держит форму и меньше лохматится
  • Усиленные разрезы с контрастной прострочкой
  • Реглан-рукава – крой без плечевого шва, обеспечивает большую свободу движений и комфортную посадку
  • Светоотражающие вставки и логотип
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX® – подтверждает безопасность материалов для кожи

Таблиця розмірів

Размер 3XL
Можно мыть при 40°C
Материал 95% хлопок, 5% эластан
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Вид изделия Поло
Назначение Рабочая
Цвет Синий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Удобное поло для женщин Stretch X идеально сочетается с коллекцией

  • Чесаный хлопок – мягкая и приятная к телу ткань из длинных хлопчатобумажных волокон, лучше держит форму и меньше лохматится
  • Усиленные разрезы с контрастной прострочкой
  • Реглан-рукава – крой без плечевого шва, обеспечивает большую свободу движений и комфортную посадку
  • Светоотражающие вставки и логотип
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX® – подтверждает безопасность материалов для кожи

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Размер 3XL
Можно мыть при 40°C
Материал 95% хлопок, 5% эластан
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Вид изделия Поло
Назначение Рабочая
Цвет Синий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -35 %
2712 грн/шт
1762.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
2712 грн/шт
1762.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
972 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
972 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ