Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Толстовка FUSION, темно-лимонна, розмір М
Фото - 1 - Толстовка FUSION, темно-лимонна, розмір М
Фото - 1 - Толстовка FUSION, темно-лимонна, розмір М

Толстовка FUSION, темно-лимонна, розмір М (M550319001)

Толстовка FUSION, темно-лимонна, розмір М, MODYF -арт. M550319001
Номер товару M550319001
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Нова спортивна толстовка з капюшоном Power-Stretch з високим вмістом бавовни та переробленого поліестеру для забезпечення комфортного розмаху рухів
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
Можна мити при 40 °C
Розмір M
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Колір Лаймовий зелений
Матеріал 75% бавовна, 21% поліестер (перероблений), 4% еластан

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Нова спортивна толстовка з капюшоном Power-Stretch з високим вмістом бавовни та переробленого поліестеру для забезпечення комфортного розмаху рухів
Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
Можна мити при 40 °C
Розмір M
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Колір Лаймовий зелений
Матеріал 75% бавовна, 21% поліестер (перероблений), 4% еластан
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3360 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2786.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2820 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2073.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
1128 грн/шт
958.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити