Джемпер флисовый JOB+
Версии товара Джемпер флисовый JOB+
Техническая информация
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Утепленная |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | L |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Утепленная |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | M |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Утепленная |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XL |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Утепленная |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XS |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Утепленная |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XXL |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Утепленная |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 4XL |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Утепленная |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 5XL |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Утепленная |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 6XL |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Утепленная |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | S |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Утепленная |
| Цвет | Черный |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Джемпер флисовый JOB+ |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1320 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1320 грн |
💬 Думка експерта
Флісовий джемпер JOB+ — тепло і комфорт з перероблених матеріалів
Коли потрібна легка, але тепла кофта для роботи або щоденного носіння, джемпер JOB+ заслуговує на увагу. Це не просто фліска, а продумана річ, яка поєднує зручність, екологічність і практичність. Підходить для тих, хто цінує комфорт і не хоче переплачувати за зайві функції.
Матеріал і якість
Виробник використовує 100% перероблений поліестер. Це означає, що матеріал отримали з вторинної сировини — пластикових пляшок, які могли б лежати на смітнику. На виході виходить такий же м'який і теплий фліс, але зроблений з урахуванням екології. Тканина дуже приємна на дотик — не колюча, не жорстка, приємно прилягає до тіла.
Щільність флісу — 160 грамів на квадратний метр. Це оптимальний показник для утепленого джемпера: достатньо тепло, щоб зігріти в прохолодну погоду, але не занадто жарко, щоб спітніти в приміщенні. Фліс добре утримує тепло, при цьому дозволяє шкірі дихати.
Деталі і функціональність
Коротка застібка-блискавка YKK — це гарантія якості. YKK — японська компанія, яка робить найкращі блискавки у світі. Вона не заклиниє, не розійдеться, не залипне. Працює гладко роками, навіть при активному використанні.
Коротка застібка зручна, коли треба швидко розстебнути або застебнути джемпер, не відкриваючи груди повністю. На роботі це практично — начепив, застебнув, працюєш. Зняв, склав, пішов далі.
Сертифікати і безпека
Наявність сертифікату OEKO-TEX підтверджує, що матеріали безпечні для здоров'я і не містять шкідливих речовин. Це важливо для одягу, який носиш близько до тіла. GRS — сертифікат глобального стандарту для перероблених матеріалів. Він підтверджує, що на 100% перероблений поліїстер — це не просто слова, а реальний факт, який перевірено незалежними організаціями.
Розміри і колір
Розмірна сітка від XS до 6XL — це дуже широко. Багато виробників обмежуються S-XXL, а тут є варіанти як для найдрібніших, так і для найбільших розмірів. Це реально важливо, бо не всі люди мають стандартну фігуру.
Колір один — чорний. Це практично: не маркий, підходить до всього, виглядає акуратно. Для робочого одягу це оптимальний вибір.
Догляд
Прання при температурі до 40 °C — стандарт для флісу. Можна прати в машинці на делікатному режимі. Не сушити в сушильному барабані — це може пошкодити структуру тканини. Прасування при низькій температурі, якщо треба виглядати акуратно. Відбілювання і хімічна чистка заборонені.
Для кого підійде
Джемпер підійде працівникам складів, магазинів, виробництв, сервісних служб. Також можна носити як повсякденний одяг вдома або на прогулянці. Фліс — це універсальна річ, яка підходить для багатьох ситуацій.
Утеплене призначення означає, що це не літня кофта, а річ для прохолодної погоди. Осінь, рання весна, холодні цехи — джемпер зігріє, коли треба.
Підсумок
Флісовий джемпер JOB+ — це м'яка, тепла кофта з перероблених матеріалів. Якісна блискавка YKK, широка розмірна сітка, правильні сертифікати. Те, що треба, коли потрібна зручна річ для прохолодної погоди, яка не підведе і при цьому зроблена з повагою до екології.