Джемпер флисовый JOB+, черный, размер 5XL
Джемпер флисовый JOB+, черный, размер 5XL
Джемпер флисовый JOB+, черный, размер 5XL (M456374007)
Джемпер флисовый JOB+, черный, размер 5XL, MODYF -арт. M456374007
Номер товара M456374007
Нет в наличии
Цена:
1320 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Очень мягкий и удобный флисовый мужской джемпер, изготовленный из переработанных материалов
Сертификаты OEKO-TEX и GRS
100% переработанный полиэстер
Краткая застежка-молния YKK
Плотность ткани 160 г/м²
Размеры от XS до 6XL
Размеры от XS до 6XL
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 5XL |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Утепленная |
| Цвет | Черный |
Информация о продукте
Описание
Очень мягкий и удобный флисовый мужской джемпер, изготовленный из переработанных материалов
Сертификаты OEKO-TEX и GRS
100% переработанный полиэстер
Краткая застежка-молния YKK
Плотность ткани 160 г/м²
Размеры от XS до 6XL
Размеры от XS до 6XL
Характеристики
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 5XL |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Утепленная |
| Цвет | Черный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Джемпер флисовый JOB+, черный, размер XS
Джемпер флисовый JOB+, черный, размер S
Джемпер флисовый JOB+, черный, размер 4XL
Джемпер флисовый JOB+, черный, размер 6XL
Нет отзывов про этот товар