Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Джемпер флисовый JOB+, черный, размер 4XL
Фото - 1 - Джемпер флисовый JOB+, черный, размер 4XL
Фото - 1 - Джемпер флисовый JOB+, черный, размер 4XL

Джемпер флисовый JOB+, черный, размер 4XL (M456374006)

Джемпер флисовый JOB+, черный, размер 4XL, MODYF -арт. M456374006
Номер товара M456374006
Нет в наличии
Цена:
1320 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Очень мягкий и удобный флисовый мужской джемпер, изготовленный из переработанных материалов

  • Сертификаты OEKO-TEX и GRS
  • 100% переработанный полиэстер
  • Краткая застежка-молния YKK
  • Плотность ткани 160 г/м²
    Размеры от XS до 6XL
  • Материал 100% переработанный полиэстер
    Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер 4XL
    Вид изделия Кофта
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
    Назначение Утепленная
    Цвет Черный

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Очень мягкий и удобный флисовый мужской джемпер, изготовленный из переработанных материалов

  • Сертификаты OEKO-TEX и GRS
  • 100% переработанный полиэстер
  • Краткая застежка-молния YKK
  • Плотность ткани 160 г/м²
    Размеры от XS до 6XL
  • Характеристики arrow_down
    Материал 100% переработанный полиэстер
    Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер 4XL
    Вид изделия Кофта
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
    Назначение Утепленная
    Цвет Черный
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    516 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    3540 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 4 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    1925.94 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    516 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    516 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    4080 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить