Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шапка флісова THINSULATE, сіра
Фото - 1 - Шапка флісова THINSULATE, сіра
Фото - 1 - Шапка флісова THINSULATE, сіра

Шапка флісова THINSULATE, сіра (M036009999)

Шапка флісова THINSULATE, сіра, MODYF -арт. M036009999
Номер товару M036009999
Немає в наявності
Ціна:
531.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
М’яка і спортивна шапка з флісу зі зручною і теплою підкладкою Thinsulate®
  • Універсальний розмір.
  • Оптимальний теплозахист завдяки утеплювачу Thinsulate (400 г/м²)
  • Дуже м'який та зручний фліс
  • Спортивний вигляд
Матеріал підкладки 100% поліестер
Матеріал 100% поліестер
Можна мити при 30 °C
Вага одиниці поверхні тканини на м² 400 г
Наповнення 65% поліпропілен, 35% поліестер
Призначення Аксесуари
Колір Сірий
Можливість нанесення логотипу Так
Розмір Універсальний розмір
Тип продукту Шапка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
М’яка і спортивна шапка з флісу зі зручною і теплою підкладкою Thinsulate®
  • Універсальний розмір.
  • Оптимальний теплозахист завдяки утеплювачу Thinsulate (400 г/м²)
  • Дуже м'який та зручний фліс
  • Спортивний вигляд
Характеристики arrow_down
Матеріал підкладки 100% поліестер
Матеріал 100% поліестер
Можна мити при 30 °C
Вага одиниці поверхні тканини на м² 400 г
Наповнення 65% поліпропілен, 35% поліестер
Призначення Аксесуари
Колір Сірий
Можливість нанесення логотипу Так
Розмір Універсальний розмір
Тип продукту Шапка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
543.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
2340 грн/шт
1989 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2340 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
531.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2462.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1320 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити