Поло STRETCH X
Фильтр
Версии товара Поло STRETCH X
Номер товара
Цвет
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Поло STRETCH X, антрацит, размер 3XL
Номер товара M447511005
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Поло STRETCH X, антрацит, размер 4XL
Номер товара M447511006
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 4XL |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Поло STRETCH X, синее, размер 4XL
Номер товара M447513006
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 4XL |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Поло STRETCH X, синее, размер L
Номер товара M447513002
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Размер | L |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Поло STRETCH X, синее, размер M
Номер товара M447513001
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Размер | M |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Поло STRETCH X, синее, размер S
Номер товара M447513000
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Размер | S |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Поло STRETCH X, синее, размер XL
Номер товара M447513003
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Размер | XL |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Поло STRETCH X, красное, размер XXL
Номер товара M447645004
Техническая информация
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Размер | XXL |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Цвет | Красный |
Футболка-поло Wurth Stretch X темно-синяя размер XS
Номер товара M447513010
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Размер | XS |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Поло STRETCH X, антрацит, размер L
Номер товара M447511002
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Размер | L |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Поло STRETCH X, антрацит, размер M
Номер товара M447511001
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Размер | M |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Поло STRETCH X, антрацит, размер S
Номер товара M447511000
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Размер | S |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Поло STRETCH X, антрацит, размер XL
Номер товара M447511003
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Размер | XL |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Поло STRETCH X, антрацит, размер XXL
Номер товара M447511004
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Размер | XXL |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Поло STRETCH X, синее, размер 3XL
Номер товара M447513005
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Поло STRETCH X, синее, размер XXL
Номер товара M447513004
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Размер | XXL |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Поло STRETCH X, красное, размер 3XL
Номер товара M447645005
Техническая информация
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Цвет | Красный |
Поло STRETCH X, черное, размер 3XL
Номер товара M447644005
Техническая информация
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Цвет | Черный |
Поло STRETCH X, черное, размер L
Номер товара M447644002
Техническая информация
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Размер | L |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Цвет | Черный |
Поло STRETCH X, черное, размер M
Номер товара M447644001
Техническая информация
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Размер | M |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Цвет | Черный |
Поло STRETCH X, черное, размер XL
Номер товара M447644003
Техническая информация
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Размер | XL |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Цвет | Черный |
Футболка-поло Wurth Stretch X антрацит размер XS
Номер товара M447511010
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Размер | XS |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Поло STRETCH X |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 10 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1788 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 3187.62 грн |