Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Поло STRETCH X, синее, размер 3XL
Фото - 1 - Поло STRETCH X, синее, размер 3XL
Фото - 2 - Поло STRETCH X, синее, размер 3XL
Фото - 3 - Поло STRETCH X, синее, размер 3XL
Фото - 4 - Поло STRETCH X, синее, размер 3XL
Фото - 5 - Поло STRETCH X, синее, размер 3XL
Фото - 1 - Поло STRETCH X, синее, размер 3XL
Фото - 2 - Поло STRETCH X, синее, размер 3XL
Фото - 3 - Поло STRETCH X, синее, размер 3XL
Фото - 4 - Поло STRETCH X, синее, размер 3XL
Фото - 5 - Поло STRETCH X, синее, размер 3XL

Поло STRETCH X, синее, размер 3XL (M447513005)

Поло STRETCH X, синее, размер 3XL, MODYF-арт. M447513005
Номер товара M447513005
Нет в наличии
Цена:
1788 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобная рубашка-поло из эластичной ткани с двухцветной молнией обеспечивает оптимальный комфорт при ношении.
  • Гребенный хлопок для максимального комфорта
  • Усиленные разрезы и контрастная строчка
  • рукава реглан
  • Светоотражающие вставки и логотип
  • Двухцветная молния

Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 210 г
Размер 3XL
Можно мыть при 40°C
Материал 95% хлопок, 5% эластан
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Вид изделия Поло
Назначение Рабочая
Цвет Синий
Возможность нанесения логотипа Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удобная рубашка-поло из эластичной ткани с двухцветной молнией обеспечивает оптимальный комфорт при ношении.
  • Гребенный хлопок для максимального комфорта
  • Усиленные разрезы и контрастная строчка
  • рукава реглан
  • Светоотражающие вставки и логотип
  • Двухцветная молния

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 210 г
Размер 3XL
Можно мыть при 40°C
Материал 95% хлопок, 5% эластан
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Вид изделия Поло
Назначение Рабочая
Цвет Синий
Возможность нанесения логотипа Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2820 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
3960 грн/шт
2574 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3187.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3468 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ