Поло STRETCH X, антрацит, размер 3XL
Поло STRETCH X, антрацит, размер 3XL
Поло STRETCH X, антрацит, размер 3XL (M447511005)
Поло STRETCH X, антрацит, MODYF, размер 3XL-арт. M447511005
Номер товара M447511005
В наличии
Цена:
1788 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Удобная футболка-поло из эластичной ткани с двухцветной молнией обеспечивает оптимальный комфорт при ношении.
- Чесаный хлопок для максимального комфорта
- Усиленные шлицы и контрастный шов
- Руково-реглан. Очень удобен крой, при котором рукава образуют цельную деталь от подмышек к воротнику.
- Световозвращающие вставки и логотип
- Двухцветная молния
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
Таблица размеров
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Удобная футболка-поло из эластичной ткани с двухцветной молнией обеспечивает оптимальный комфорт при ношении.
- Чесаный хлопок для максимального комфорта
- Усиленные шлицы и контрастный шов
- Руково-реглан. Очень удобен крой, при котором рукава образуют цельную деталь от подмышек к воротнику.
- Световозвращающие вставки и логотип
- Двухцветная молния
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
Таблица размеров
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Поло STRETCH X, черное, размер L
Поло STRETCH X, черное, размер 3XL
Поло STRETCH X, красное, размер XXL
Поло STRETCH X, красное, размер 3XL
Поло STRETCH X, антрацит, размер M
Футболка-поло Wurth Stretch X антрацит размер XS
Нет отзывов про этот товар