Поло STRETCH X, красное, размер 3XL
Поло STRETCH X, красное, размер 3XL
Поло STRETCH X, красное, размер 3XL (M447645005)
Поло STRETCH X, красное, размер 3XL, MODYF-арт. M447645005
Номер товара M447645005
Нет в наличии
Цена:
2991.9 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Удобная рубашка-поло с эластичной ткани с двухцветной молнией обеспечивает оптимальный комфорт при ношении.
(95% хлопок, 5% эластан - ок. 210 г / м²)
Таблица размеров
- Чесаный хлопок для максимального комфорта
- Усиленные шлицы и контрастный шов
- Рукава-реглан. Очень удобный крой, при котором рукава образуют целостную деталь от подмышек до воротника.
- Светоотражающие вставки и логотип
- Двухцветная молния
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
Таблица размеров
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Цвет | Красный |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Удобная рубашка-поло с эластичной ткани с двухцветной молнией обеспечивает оптимальный комфорт при ношении.
(95% хлопок, 5% эластан - ок. 210 г / м²)
Таблица размеров
- Чесаный хлопок для максимального комфорта
- Усиленные шлицы и контрастный шов
- Рукава-реглан. Очень удобный крой, при котором рукава образуют целостную деталь от подмышек до воротника.
- Светоотражающие вставки и логотип
- Двухцветная молния
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
Таблица размеров
Характеристики
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Цвет | Красный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Поло STRETCH X, черное, размер L
Поло STRETCH X, черное, размер 3XL
Поло STRETCH X, красное, размер XXL
Поло STRETCH X, антрацит, размер M
Футболка-поло Wurth Stretch X антрацит размер XS
Нет отзывов про этот товар