Полукомбинезон рабочий VIKING
Фильтр
Версии товара Полукомбинезон рабочий VIKING
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Полукомбинезон VIKING, размер 46
Номер товара 5899706446
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 270 г/м² |
| Размер | 46 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Полукомбинезон VIKING, размер 52
Номер товара 5899706452
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 270 г/м² |
| Размер | 52 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Полукомбинезон VIKING, размер 54
Номер товара 5899706454
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 270 г/м² |
| Размер | 54 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Полукомбинезон VIKING, размер 58
Номер товара 5899706458
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 270 г/м² |
| Размер | 58 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Полукомбинезон VIKING, размер 62
Номер товара 5899706462
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 270 г/м² |
| Размер | 62 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Полукомбинезон VIKING, размер 64
Номер товара 5899706464
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 270 г/м² |
| Размер | 64 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Полукомбинезон VIKING, размер 48
Номер товара 5899706448
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 270 г/м² |
| Размер | 48 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Полукомбинезон VIKING, размер 50
Номер товара 5899706450
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 270 г/м² |
| Размер | 50 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Полукомбинезон VIKING, размер 56
Номер товара 5899706456
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 270 г/м² |
| Размер | 56 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Полукомбинезон VIKING, размер 60
Номер товара 5899706460
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 270 г/м² |
| Размер | 60 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Полукомбинезон рабочий VIKING |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 7 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1704 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1704 грн |