Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Полукомбинезон VIKING, размер 56
Фото - 2 - Полукомбинезон VIKING, размер 56
Фото - 3 - Полукомбинезон VIKING, размер 56
Фото - 4 - Полукомбинезон VIKING, размер 56
Фото - 5 - Полукомбинезон VIKING, размер 56
Фото - 6 - Полукомбинезон VIKING, размер 56
Фото - 7 - Полукомбинезон VIKING, размер 56
Фото - 8 - Полукомбинезон VIKING, размер 56
Фото - 9 - Полукомбинезон VIKING, размер 56
Фото - 10 - Полукомбинезон VIKING, размер 56
Фото - 1 - Полукомбинезон VIKING, размер 56
Фото - 2 - Полукомбинезон VIKING, размер 56
Фото - 3 - Полукомбинезон VIKING, размер 56
Фото - 4 - Полукомбинезон VIKING, размер 56
Фото - 5 - Полукомбинезон VIKING, размер 56
Фото - 6 - Полукомбинезон VIKING, размер 56
Фото - 7 - Полукомбинезон VIKING, размер 56
Фото - 8 - Полукомбинезон VIKING, размер 56
Фото - 9 - Полукомбинезон VIKING, размер 56
Фото - 10 - Полукомбинезон VIKING, размер 56

Полукомбинезон VIKING, размер 56 (5899706456)

Полукомбинезон VIKING, 65% полиэстер 35% хлопок, серо-черный, размер 56 -арт. 5899706456
Номер товара 5899706456
Нет в наличии
Цена:
1704 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Обеспечивает комфорт и защиту во время работы благодаря высококачественному материалу, современному дизайну и отличной цветовой комбинации с большим количеством трехмерных карманов. Тройное шитье обеспечивает долговечность и усиление в местах, склонных к износу. • Усиление на коленях • Место для защитных накладок на колени • Два боковых кармана • Многофункциональный карман • Карман на груди с клапаном • Большие 3D карманы на груди • Два задних кармана с клапаном • Карман на бедре с клапаном • Тройные швы для долговечности и прочности • Эластичный пояс • Эластические подтяжки для комфорта во время работы Цвет: Темно-серый с черными и оранжевыми вставками. Размеры: 46 - 69
Таблиця розмірів
Вес единицы поверхности ткани на м² 270 г/м²
Размер 56
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Вид изделия Полукомбинезон
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Используется в строительной индустрии, мастерских, производствах, транспортной индустрии и выполнении складских работ.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Обеспечивает комфорт и защиту во время работы благодаря высококачественному материалу, современному дизайну и отличной цветовой комбинации с большим количеством трехмерных карманов. Тройное шитье обеспечивает долговечность и усиление в местах, склонных к износу. • Усиление на коленях • Место для защитных накладок на колени • Два боковых кармана • Многофункциональный карман • Карман на груди с клапаном • Большие 3D карманы на груди • Два задних кармана с клапаном • Карман на бедре с клапаном • Тройные швы для долговечности и прочности • Эластичный пояс • Эластические подтяжки для комфорта во время работы Цвет: Темно-серый с черными и оранжевыми вставками. Размеры: 46 - 69
Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 270 г/м²
Размер 56
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Вид изделия Полукомбинезон
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Применение arrow_down
Используется в строительной индустрии, мастерских, производствах, транспортной индустрии и выполнении складских работ.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2786.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1704 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
6540 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -57.2 %
1122 грн/шт
480 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2786.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1704 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить