Полукомбинезон женский STRETCH X
Полукомбинезон женский STRETCH X
Полукомбинезон женский STRETCH X
Версии товара Полукомбинезон женский STRETCH X
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 36 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Размер одежды UK | 27 |
| Размер | 34 |
Техническая информация
| Размер одежды UK | 28 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 36 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 38 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Техническая информация
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 38 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Размер одежды UK | 29/30 |
Техническая информация
| Размер | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер одежды UK | 30 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 42 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 42 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 44 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Размер одежды UK | 31/30 |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 44 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 46 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Размер одежды UK | 32 |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 46 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 48 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Размер одежды UK | 33 |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 48 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 50 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Размер одежды UK | 34 |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер одежды UK | 36 |
| Размер | 50 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 52 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер одежды UK | 38 |
| Размер | 52 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 54 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Техническая информация
| Размер одежды UK | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 54 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 56 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 36 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Белый |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Размер одежды UK | 27 |
| Размер | 34 |
Техническая информация
| Размер одежды UK | 28 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 36 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 38 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Белый |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Техническая информация
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 38 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Белый |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Размер одежды UK | 29/30 |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 42 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 44 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Белый |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Размер одежды UK | 31/30 |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 48 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 50 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Белый |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Размер одежды UK | 34 |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер одежды UK | 36 |
| Размер | 50 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 52 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Белый |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер одежды UK | 38 |
| Размер | 52 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 54 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Белый |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Техническая информация
| Размер одежды UK | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 54 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 56 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Белый |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 36 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Размер одежды UK | 27 |
| Размер | 34 |
Техническая информация
| Размер одежды UK | 28 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 36 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 38 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
Техническая информация
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 38 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Размер одежды UK | 29/30 |
Техническая информация
| Размер | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер одежды UK | 30 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 42 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 42 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 44 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Размер одежды UK | 31/30 |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Полукомбинезон женский STRETCH X |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 41 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 3660 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 3660 грн |
Функциональность для активной работы
Женский полукомбинезон STRETCH X разработан для условий, где рабочая одежда должна быть не просто удобной, а максимально адаптированной к активным движениям и ежедневным нагрузкам. Это практическое решение для женщин, работающих в динамической среде и нуждающихся в одежде, не мешающей двигаться, наклоняться, приседать или выполнять точные действия. Полукомбинезон обеспечивает надежную защиту тела во время работы, в то же время оставаясь легкой и комфортной для длительного ношения.
Эластичный материал и свобода движений
Благодаря использованию ткани с эластичными свойствами модель STRETCH X хорошо подстраивается под телодвижения и не сковывает их даже во время интенсивной физической активности. Материал растягивается именно там, где это необходимо, сохраняя форму и аккуратный вид изделия. Это особенно важно при работе, требующей постоянного изменения положения тела или активного передвижения в течение всего рабочего дня.
Комфортная посадка и женский крой
Полукомбинезон имеет продуманный женский крой, учитывающий анатомические особенности фигуры и обеспечивающий удобную посадку без лишнего объема. Регулируемые элементы позволяют подогнать изделие под индивидуальные параметры, что повышает комфорт и уверенность во время ношения. Модель хорошо держится, не сползает и не создает чувство дискомфорта даже после многих часов работы.
Износостойкость и практичность в деталях
Полукомбинезон STRETCH X изготовлен из прочной ткани, устойчивой к истиранию и частой стирке, что гарантирует длительный срок службы изделия. Он легко ухаживает и сохраняет свои свойства даже при интенсивной эксплуатации. Практический дизайн делает модель универсальной для разных сфер деятельности, где важны надежность, комфорт и аккуратный внешний вид.
Универсальный стиль для профессионального образа
Современный и сдержанный дизайн полукомбинезона STRETCH X позволяет совмещать его с другой рабочей одеждой, создавая цельный и профессиональный образ. Это оптимальный выбор для женщин, которые ценят функциональность, комфорт и долговечность в одежде, не отказываясь от аккуратного внешнего вида.