Полукомбинезон женский STRETCH X, антрацит, размер 40
Полукомбинезон женский STRETCH X, антрацит, размер 40
Полукомбинезон женский STRETCH X, антрацит, размер 40 (M404214505)
Полукомбинезон рабочий женский STRETCH X, антрацит, размер 40, MODYF -арт. M404214505
Номер товара M404214505
В наличии
Цена:
3660 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Прочный и удобный женский комбинезон STRETCH X из эластичного материала
- Скрытые пуговицы защищают поверхности от царапин
- Восемь наружных карманов, два кармана для ручек, карман для линейки
- Ткань E-care (обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения)
- Световозвращающие вставки
- Эргономичный крой
- Усиленный участок колен и отделение для наколенников
- регулируемый пояс
- Тройные просроченные швы, зажим для бейджей
- Сертифицировано в соответствии с DIN EN 14404, STANDARD 100 от OEKO-TEX®
| Размер | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер одежды UK | 30 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 42 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Прочный и удобный женский комбинезон STRETCH X из эластичного материала
- Скрытые пуговицы защищают поверхности от царапин
- Восемь наружных карманов, два кармана для ручек, карман для линейки
- Ткань E-care (обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения)
- Световозвращающие вставки
- Эргономичный крой
- Усиленный участок колен и отделение для наколенников
- регулируемый пояс
- Тройные просроченные швы, зажим для бейджей
- Сертифицировано в соответствии с DIN EN 14404, STANDARD 100 от OEKO-TEX®
Характеристики
| Размер | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер одежды UK | 30 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 42 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Полукомбинезон женский STRETCH X, синий, размер 50
Полукомбинезон женский STRETCH X, белый, размер 34
Нет отзывов про этот товар