Полукомбинезон женский STRETCH X, белый, размер 40
Полукомбинезон женский STRETCH X, белый, размер 40
Полукомбинезон женский STRETCH X, белый, размер 40 (M404216505)
Полукомбинезон рабочий женский STRETCH X, белый, размер 40, MODYF -арт. M404216505
Номер товара M404216505
Нет в наличии
Цена:
3660 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Прочный и удобный женский комбинезон STRETCH X из эластичного материала
- Скрытые пуговицы защищают поверхности от царапин
- Восемь наружных карманов, два кармана для ручек, карман для линейки
- Ткань E-care (обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения)
- Световозвращающие вставки
- Эргономичный крой
- Усиленный участок колен и отделение для наколенников
- регулируемый пояс
- Тройные просроченные швы, зажим для бейджей
- Сертифицировано в соответствии с DIN EN 14404, STANDARD 100 от OEKO-TEX®
| Размер | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер одежды UK | 30 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 42 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Белый |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Прочный и удобный женский комбинезон STRETCH X из эластичного материала
- Скрытые пуговицы защищают поверхности от царапин
- Восемь наружных карманов, два кармана для ручек, карман для линейки
- Ткань E-care (обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения)
- Световозвращающие вставки
- Эргономичный крой
- Усиленный участок колен и отделение для наколенников
- регулируемый пояс
- Тройные просроченные швы, зажим для бейджей
- Сертифицировано в соответствии с DIN EN 14404, STANDARD 100 от OEKO-TEX®
Характеристики
| Размер | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер одежды UK | 30 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 42 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Белый |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Полукомбинезон женский STRETCH X, синий, размер 50
Полукомбинезон женский STRETCH X, белый, размер 34
Нет отзывов про этот товар