Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полукомбинезон женский STRETCH X, антрацит, размер 42
Фото - 1 - Полукомбинезон женский STRETCH X, антрацит, размер 42
Фото - 2 - Полукомбинезон женский STRETCH X, антрацит, размер 42
Фото - 3 - Полукомбинезон женский STRETCH X, антрацит, размер 42
Фото - 1 - Полукомбинезон женский STRETCH X, антрацит, размер 42
Фото - 2 - Полукомбинезон женский STRETCH X, антрацит, размер 42
Фото - 3 - Полукомбинезон женский STRETCH X, антрацит, размер 42

Полукомбинезон женский STRETCH X, антрацит, размер 42 (M404214507)

Полукомбинезон рабочий женский STRETCH X, антрацит, размер 42, MODYF -арт. M404214507
Номер товара M404214507
В наличии
Цена:
3660 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочный и удобный женский комбинезон STRETCH X из эластичного материала
  • Скрытые пуговицы защищают поверхности от царапин
  • Восемь наружных карманов, два кармана для ручек, карман для линейки
  • Ткань E-care (обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения)
  • Световозвращающие вставки
  • Эргономичный крой
  • Усиленный участок колен и отделение для наколенников
  • регулируемый пояс
  • Тройные просроченные швы, зажим для бейджей
  • Сертифицировано в соответствии с DIN EN 14404, STANDARD 100 от OEKO-TEX®
Стандарт EN 14404
Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
Размер 42
Размер FR/ES/PT/BE 44
Можно мыть при 60°C
Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
Стандарты EN 14404
Цвет Антрацит
Вид изделия Полукомбинезон
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
Назначение Рабочая
Размер одежды UK 31/30

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочный и удобный женский комбинезон STRETCH X из эластичного материала
  • Скрытые пуговицы защищают поверхности от царапин
  • Восемь наружных карманов, два кармана для ручек, карман для линейки
  • Ткань E-care (обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения)
  • Световозвращающие вставки
  • Эргономичный крой
  • Усиленный участок колен и отделение для наколенников
  • регулируемый пояс
  • Тройные просроченные швы, зажим для бейджей
  • Сертифицировано в соответствии с DIN EN 14404, STANDARD 100 от OEKO-TEX®
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 14404
Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
Размер 42
Размер FR/ES/PT/BE 44
Можно мыть при 60°C
Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
Стандарты EN 14404
Цвет Антрацит
Вид изделия Полукомбинезон
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
Назначение Рабочая
Размер одежды UK 31/30
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Новинка
175.02 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 2 шт
Предзаказ
2340 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
8329.92 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -1 %
606 грн/шт
600 грн/шт
В наличии
- +
х 0 шт
Купить