Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные зимние XORION высокие S3 ESD композитный коричневый носок размер 46 MODYF
Фото - 1 - Ботинки защитные зимние XORION высокие S3 ESD композитный коричневый носок размер 46 MODYF
Фото - 2 - Ботинки защитные зимние XORION высокие S3 ESD композитный коричневый носок размер 46 MODYF
Фото - 3 - Ботинки защитные зимние XORION высокие S3 ESD композитный коричневый носок размер 46 MODYF
Фото - 1 - Ботинки защитные зимние XORION высокие S3 ESD композитный коричневый носок размер 46 MODYF
Фото - 2 - Ботинки защитные зимние XORION высокие S3 ESD композитный коричневый носок размер 46 MODYF
Фото - 3 - Ботинки защитные зимние XORION высокие S3 ESD композитный коричневый носок размер 46 MODYF

Ботинки защитные зимние XORION высокие S3 ESD композитный коричневый носок размер 46 MODYF (M422168046)

Safety boots S3 Winter XOrion MODYF
Номер товара M422168046
В наличии
Цена:
5572.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Breathable S3 boot in sporty design. Available in brown with a warm lining for cold days Информация о продукте Сертификаты/ Документы
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 46
Стандарты HRO , SRC
Категория защиты S3
Цвет Коричневый
Верхняя часть башмака Полностью из кожи
Материал защитного подноска Стекловолокно

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Breathable S3 boot in sporty design. Available in brown with a warm lining for cold days Информация о продукте Сертификаты/ Документы
Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 46
Стандарты HRO , SRC
Категория защиты S3
Цвет Коричневый
Верхняя часть башмака Полностью из кожи
Материал защитного подноска Стекловолокно
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
8512.62 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии