Защитные ботинки, S3
Топ товаров, что покупаются
Отзывы
| ⭐ Категория товаров | Защитные ботинки, S3 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 114 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1009.8 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 14751.96 грн |
Защитные ботинки S3 от Wurth
Защитные ботинки S3 от Wurth - это высококачественная рабочая обувь, которая обеспечивает высокий уровень защиты ног. Ботинки соответствуют стандарту EN ISO 20345:2011 и имеют следующие основные характеристики:
- Уровень защиты S3: обеспечивает защиту от механических ударов, проколов, падения предметов на ногу, скольжения и воздействия воды.
- Композитный подносок: защищает ногу от ударов падающих предметов массой до 200 Дж.
- Антипрокольная подошва: защищает ногу от проколов острыми предметами.
- Противоскользящая подошва SRC: обеспечивает надежное сцепление с поверхностью даже в условиях мокрого пола.
- Дышащая кожа: обеспечивает комфортную носку в жаркую погоду.
- Текстильная подкладка: обеспечивает дополнительный комфорт и впитывает влагу.
Защитные ботинки S3 от Wurth предназначены для использования в различных рабочих условиях, где существует риск травмирования ног. Они могут использоваться на строительных площадках, в промышленных цехах, на складах, а также в других местах, где сотрудники работают с опасными материалами или оборудованием.
При выборе защитных ботинок S3 необходимо обратить внимание на следующие особенности:
- Размер: ботинки должны плотно облегать ногу, но не сдавливать ее.
- Высота: ботинки должны быть достаточно высокими, чтобы защищать щиколотку.
- Вес: ботинки не должны быть слишком тяжелыми, чтобы не затруднять работу.
Также важно учитывать условия, в которых будут использоваться ботинки. Если работа связана с повышенной влажностью, то необходимо выбирать ботинки с водонепроницаемой подошвой. Если работа связана с воздействием химических веществ, то необходимо выбирать ботинки с защитой от химических веществ.
Защитные ботинки S3 от Wurth - это надежный и удобный вариант рабочей обуви, которая обеспечивает высокий уровень защиты ног.