Ботинки защитные зимние, S3 AS
Ботинки защитные зимние, S3 AS
Ботинки защитные зимние, S3 AS
Версии товара Ботинки защитные зимние, S3 AS
Техническая информация
| Размер обуви, Великобритания | 05 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 38 |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Материал защитной пластины | Сталь |
| Материал защитного подноска | Сталь |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Техническая информация
| Размер | 39 |
| Размер обуви, Великобритания | 06 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Материал защитной пластины | Сталь |
| Материал защитного подноска | Сталь |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Техническая информация
| Размер | 40 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви, Великобритания | 7 |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Материал защитной пластины | Сталь |
| Материал защитного подноска | Сталь |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Техническая информация
| Размер | 41 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви, Великобритания | 7.5 |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Материал защитной пластины | Сталь |
| Материал защитного подноска | Сталь |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 42 |
| Размер обуви, Великобритания | 8 |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Материал защитной пластины | Сталь |
| Материал защитного подноска | Сталь |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Техническая информация
| Размер обуви, Великобритания | 9 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 43 |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Материал защитной пластины | Сталь |
| Материал защитного подноска | Сталь |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Техническая информация
| Размер обуви, Великобритания | 10 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 44 |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Материал защитной пластины | Сталь |
| Материал защитного подноска | Сталь |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 45 |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Материал защитной пластины | Сталь |
| Материал защитного подноска | Сталь |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
| Размер обуви, Великобритания | 10,5 |
Техническая информация
| Размер обуви, Великобритания | 11 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 46 |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Материал защитной пластины | Сталь |
| Материал защитного подноска | Сталь |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви, Великобритания | 12 |
| Размер | 47 |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Материал защитной пластины | Сталь |
| Материал защитного подноска | Сталь |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Техническая информация
| Размер обуви, Великобритания | 13 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 48 |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Материал защитной пластины | Сталь |
| Материал защитного подноска | Сталь |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Ботинки защитные зимние, S3 AS |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 10 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 3939.6 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 3939.6 грн |
Защитные ботинки строительные, S3 AS с подкладкой от Wurth
Способ применения
Защитные ботинки строительные, S3 AS с подкладкой от Wurth предназначены для защиты ног работников в условиях строительства, ремонта и других работ, связанных с ризиком травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от ударов, проколов и скольжения.
Основные характеристики
- Материал верха: натуральная кожа
- Материал подкладки: флис
- Защитные подноски: стальные
- Защита от перфорации: стальная
- Подошва: SRC PU
Особенности
- Прочная и долговечная кожа обеспечивает надежную защиту от повреждений.
- Теплая подкладка из флиса обеспечивает комфорт в холодную погоду.
- Стальные подноски и защита от перфорации обеспечивают максимальную безопасность.
- Нескользящая подошва SRC PU обеспечивает надежное сцепление с любой поверхностью.
Особенности использования
Перед использованием защитных ботинок строительные, S3 AS с подкладкой от Wurth необходимо убедиться, что они подходят по размеру и что они плотно облегают ногу. Также необходимо проверить, что подноски и защита от перфорации находятся в хорошем состоянии и не имеют повреждений.
Зачем вообще нужен этот товар
Защитные ботинки строительные, S3 AS с подкладкой от Wurth необходимы для обеспечения безопасности работников в условиях строительства, ремонта и других работ, связанных с ризиком травмирования. Они защищают ноги от ударов, проколов и скольжения, что может привести к серьезным травмам.
На что стоит обратить внимание покупателю
При покупке защитных ботинок строительные, S3 AS с подкладкой от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:
- Размер: ботинки должны плотно облегать ногу, но не сдавливать ее.
- Материал верха: лучше всего выбирать ботинки из натуральной кожи, которая обеспечивает лучшую защиту от повреждений.
- Материал подкладки: в холодную погоду лучше выбирать ботинки с теплой подкладкой.
- Защитные подноски и защита от перфорации: необходимо убедиться, что они находятся в хорошем состоянии и не имеют повреждений.