Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 43
Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 43
Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 43 (M022080043)
Ботинки защитные зимние S3 AS, стальной носок, высокие, черные, пара, р.43, MODYF -арт. M022080043
Номер товара M022080043
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
3939.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Эти крепкие кожаные ботинки отлично фиксируют ногу
Обеспечивают многоуровневую амортизацию в области пятки, что уменьшает нагрузку на суставы
Главные преимущества:Дышащая кожа, мягкий язычок
Теплая флисовая подкладка
Стальной защитный подносок, стальная стелька для защиты от проколов
Противоскользящая подошва SRC PU
Комфортная ширина 11 (широкая посадка)
760 г / ботинок 42 размера
Главные преимущества:
| Размер обуви, Великобритания | 9 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 43 |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Материал защитной пластины | Сталь |
| Материал защитного подноска | Сталь |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Информация о продукте
Описание
Эти крепкие кожаные ботинки отлично фиксируют ногу
Обеспечивают многоуровневую амортизацию в области пятки, что уменьшает нагрузку на суставы
Главные преимущества:Дышащая кожа, мягкий язычок
Теплая флисовая подкладка
Стальной защитный подносок, стальная стелька для защиты от проколов
Противоскользящая подошва SRC PU
Комфортная ширина 11 (широкая посадка)
760 г / ботинок 42 размера
Главные преимущества:
Характеристики
| Размер обуви, Великобритания | 9 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 43 |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Материал защитной пластины | Сталь |
| Материал защитного подноска | Сталь |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 40
Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 44
Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 45
Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 46
Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 47
Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 48
Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 41
Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 42
Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 38
Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 39
Нет отзывов про этот товар