Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 39
Фото - 1 - Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 39
Фото - 2 - Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 39
Фото - 1 - Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 39
Фото - 2 - Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 39

Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 39 (M022080039)

Ботинки защитные зимние S3 AS, стальной носок, высокие, черные, пара, р.39, MODYF -арт. M022080039
Номер товара M022080039
В наличии
Цена:
3939.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Эти крепкие кожаные ботинки отлично фиксируют ногу Обеспечивают многоуровневую амортизацию в области пятки, что уменьшает нагрузку на суставы
Главные преимущества:
  • Дышащая кожа, мягкий язычок
  • Теплая флисовая подкладка
  • Стальной защитный подносок, стальная стелька для защиты от проколов
  • Противоскользящая подошва SRC PU
  • Комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • 760 г / ботинок 42 размера
  • Размер 39
    Размер обуви, Великобритания 06
    Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    Стандарты ISO 20345, EN 20345, SRC , FO
    Категория защиты S3
    Основной материал Натуральная лицевая кожа
    Материал защитной пластины Сталь
    Материал защитного подноска Сталь
    Типовое обозначение Сапоги
    Цвет Черный
    Верхняя часть башмака Натуральная кожа

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Эти крепкие кожаные ботинки отлично фиксируют ногу Обеспечивают многоуровневую амортизацию в области пятки, что уменьшает нагрузку на суставы
    Главные преимущества:
  • Дышащая кожа, мягкий язычок
  • Теплая флисовая подкладка
  • Стальной защитный подносок, стальная стелька для защиты от проколов
  • Противоскользящая подошва SRC PU
  • Комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • 760 г / ботинок 42 размера
  • Характеристики arrow_down
    Размер 39
    Размер обуви, Великобритания 06
    Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    Стандарты ISO 20345, EN 20345, SRC , FO
    Категория защиты S3
    Основной материал Натуральная лицевая кожа
    Материал защитной пластины Сталь
    Материал защитного подноска Сталь
    Типовое обозначение Сапоги
    Цвет Черный
    Верхняя часть башмака Натуральная кожа
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    4226.16 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    Знижка -35 %
    3804 грн/шт
    2472.6 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    3720 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    1680 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить