Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, высокие, черные, пара, р.48
Фото - 1 - Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, высокие, черные, пара, р.48
Фото - 2 - Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, высокие, черные, пара, р.48
Фото - 1 - Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, высокие, черные, пара, р.48
Фото - 2 - Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, высокие, черные, пара, р.48

Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, высокие, черные, пара, р.48 (M422149048)

Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, высокие, черные, пара, р.48, MODYF-арт. M422149048
Номер товара M422149048
Нет в наличии
Цена:
4226.16 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобные современные ботинки класса безопасности S3, гарантирующие оптимальную защиту на работе. Кроме того, они обеспечивают идеальное самочувствие ваших ног при каждом шаге.
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 48
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Материал защитной пластины Композит
Материал защитного подноска Металл
Верхняя часть башмака Натуральная воловья кожа
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удобные современные ботинки класса безопасности S3, гарантирующие оптимальную защиту на работе. Кроме того, они обеспечивают идеальное самочувствие ваших ног при каждом шаге.
Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 48
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Материал защитной пластины Композит
Материал защитного подноска Металл
Верхняя часть башмака Натуральная воловья кожа
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -35 %
3804 грн/шт
2472.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1680 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
1788 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ