Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер
Спрятать arrow

Защитные ботинки, S3 Hercules

Защитные ботинки, S3 Hercules

Защитные ботинки, S3 Hercules

Защитные ботинки, S3 Hercules

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Защитные ботинки, S3 Hercules

Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
M422149037
Нет в наличии
37
Защитные высокие ботинки Hercules, S3, размер 37
M422149036
Нет в наличии
36
- +
1 шт
4226.16 грн
Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, высокие, черные, пара, р.36
M422149039
Нет в наличии
39
- +
1 шт
4226.16 грн
Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, высокие, черные, пара, р.39
M422149048
Нет в наличии
48
- +
1 шт
4226.16 грн
Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, высокие, черные, пара, р.48
⭐ Категория товаров Защитные ботинки, S3 Hercules
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Защитные ботинки S3 Hercules от Wurth - это профессиональное рабочее взуття, которое предназначено для защиты ног работников в условиях строительства, ремонта и других работ, связанных с ризиком травмирования.

Основные характеристики

  • Степень защиты: S3
  • Материал верха: натуральная кожа
  • Материал подкладки: текстиль
  • Подошва: PU
  • Защитные элементы: стальной подносок, стальной защитный носок от перфорации

Особенности

  • Высокое качество материалов и изготовления
  • Надежный защитный эффект
  • Комфортная посадка
  • Долговечность

Способ применения

Защитные ботинки S3 Hercules предназначены для использования в условиях строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования ног. Они обеспечивают надежную защиту от ударов, проколов и других повреждений.

Особенности использования

Перед использованием защитных ботинок S3 Hercules необходимо убедиться, что они правильно подобраны по размеру и сидят плотно на ноге. Также необходимо регулярно проверять состояние ботинок и при необходимости проводить их ремонт или замену.

Зачем нужен этот товар

Защитные ботинки S3 Hercules необходимы для обеспечения безопасности работников в условиях, где существует риск травмирования ног. Они защищают от ударов, проколов и других повреждений, что может предотвратить серьезные травмы и даже смерть.

Что стоит обратить внимание покупателю

При выборе защитных ботинок S3 Hercules необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Размер и посадка. Ботинки должны быть правильно подобраны по размеру и сидят плотно на ноге.
  • Степень защиты. Ботинки должны иметь соответствующую степень защиты, которая соответствует условиям работы.
  • Материалы и качество изготовления. Ботинки должны быть изготовлены из качественных материалов и иметь надежное исполнение.