Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер
Цена
Спрятать arrow
Цена

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC

Доступно в виде 11 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC

Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5358002737
В наличии
37
- +
1 шт
1800 грн
Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.37,
5358002738
В наличии
38
- +
1 шт
1800 грн
Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.38,
5358002739
В наличии
39
- +
1 шт
1800 грн
Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.39,
5358002740
В наличии
40
- +
1 шт
1800 грн
Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.40,
5358002741
В наличии
41
- +
1 шт
1800 грн
Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41,
5358002742
В наличии
42
- +
1 шт
1800 грн
Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.42,
5358002743
В наличии
43
- +
1 шт
1800 грн
Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.43,
5358002744
В наличии
44
- +
1 шт
1800 грн
Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.44,
5358002745
В наличии
45
- +
1 шт
1800 грн
Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.45,
5358002746
В наличии
46
- +
1 шт
1800 грн
Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.46,
5358002747
В наличии
47
- +
1 шт
1800 грн
Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.47,
⭐ Категория товаров Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC
⭐ Количество товаров в наличии 11
⭐ Самый дешевый товар 1800 грн
⭐ Самый дорогой товар 1800 грн

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC от Wurth

Способ применения

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC от Wurth предназначены для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов, проникновения воды и холода.

Основные характеристики

  • Стандарт защиты: S3 CI SRC
  • Материал верха: натуральная кожа
  • Материал подкладки: текстиль
  • Подошва: полиуретан
  • Защитные элементы: стальные подносок и защита от перфорации, мембрана Sympatex

Особенности

  • Высокое качество материалов и изготовления
  • Надежная защита ног от травм
  • Удобный дизайн
  • Теплоизоляция

Особенности использования

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC от Wurth рекомендуется использовать в следующих условиях:

  • В помещениях и на открытом воздухе
  • При работе с острыми предметами
  • При работе с электрооборудованием
  • При работе в условиях повышенной опасности падения предметов
  • При работе в условиях повышенной влажности
  • При работе в условиях холода

Зачем нужен этот товар

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC от Wurth - это незаменимый элемент рабочей экипировки для работников, которые подвергаются риску травмирования ног в условиях холодного климата. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов и проникновения воды, а также от холода.

Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание покупателю

При выборе защитных зимних ботинок Workshop[R], S3 CI SRC от Wurth необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Размер. Ботинки должны плотно сидеть на ноге, не сдавливая ее, но и не болтаться.
  • Стандарт защиты. Ботинки должны соответствовать требованиям стандарта защиты, который необходим для вашего рабочего места.
  • Материалы и качество изготовления. Ботинки должны быть изготовлены из качественных материалов и иметь надежное исполнение.

Дополнительные преимущества

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC от Wurth имеют ряд дополнительных преимуществ, которые делают их удобными и комфортными для использования:

  • Эргономичный дизайн обеспечивает хорошую посадку на ноге и снижает нагрузку на стопу.
  • Система вентиляции обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и препятствует перегреву ног.
  • Противоскользящая подошва обеспечивает надежное сцепление с различными поверхностями, даже мокрыми и масляными.
  • Теплоизоляция обеспечивает защиту ног от холода.