Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41,
Фото - 1 - Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41,
Фото - 1 - Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41,

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41, (5358002741)

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, композитный носок, высокие, черные, пара, р.41, -арт. 5358002741
Номер товара 5358002741
В наличии
Цена:
1800 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Внешний материал: натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды, технические вставки, светоотражающие вставки

• Внутренний материал: искусственный мех

• Композитный защитный носок (до 200 Дж)

• Стальная пластина для защиты от проколов

• CI – изоляция от холода, защищает ноги от низких температур в холодных условия

• Подошва из пенополиуретана двойной плотности с резиновыми вставками, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими, антистатическими свойствами и защитой от холода

• Стандартная стелька EVA

• Сопротивление скольжению SRC

• Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ

• Поглощение энергии в участке пяти ≥ 20 Дж

Размер 41
Категория защиты S3
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Металл
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down

Внешний материал: натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды, технические вставки, светоотражающие вставки

• Внутренний материал: искусственный мех

• Композитный защитный носок (до 200 Дж)

• Стальная пластина для защиты от проколов

• CI – изоляция от холода, защищает ноги от низких температур в холодных условия

• Подошва из пенополиуретана двойной плотности с резиновыми вставками, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими, антистатическими свойствами и защитой от холода

• Стандартная стелька EVA

• Сопротивление скольжению SRC

• Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ

• Поглощение энергии в участке пяти ≥ 20 Дж

Характеристики arrow_down
Размер 41
Категория защиты S3
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Металл
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
Цена по запросу
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -15 %
544.8 грн/шт
463.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Цена по запросу
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
4406.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
8512.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ