Ботинки защитные зимние WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитный носок, высокие, пара, размер 43
Ботинки защитные зимние WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитный носок, высокие, пара, размер 43
Ботинки защитные зимние WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитный носок, высокие, пара, размер 43 (5358530343)
Ботинки защитные зимние WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитный носок, высокие, пара, р.43, WORKSHOP -арт. 5358530343
Номер товара 5358530343
В наличии
Цена:
2880 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Надежные, теплые и удобные высокие защитные ботинки WINTER PLUS предназначены для обеспечения комфортных условий труда и безопасности
- Верх обуви: тисненая кожа крупного рогатого скота
- Утеплитель: 200 г 3M Thinsulate — высокий уровень теплоизоляции
- Стелька: термостойкая из пены Memory Foam (анатомическая, подстраиваемая под стопу)
- Подошва: ПУ/нитриловый каучук (HRO), изготовленный методом литья под давлением, устойчива к высоким и низким температурам контакта
- Защита носка: композитный подносок
- Антипрокольная защита: кевларовая вставка (Kevlar Plate)
- Фурнитура: кованая, с повышенной прочностью
- Дополнительно: светоотражающие элементы по корпусу обуви
- Усиление: в зоне носка и пятки — защитный наплыв для уменьшения износа и ударных повреждений
- Бренд: Workshop
- Декор: усиленная фиксация элементов красным швом
| Размер | 43 |
| Материал защитной пластины | Kevlar® |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Стандарты | SRC, CI, HRO |
| Верхняя часть башмака | Тисненная кожа крупного рогатого скота |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Описание
Надежные, теплые и удобные высокие защитные ботинки WINTER PLUS предназначены для обеспечения комфортных условий труда и безопасности
- Верх обуви: тисненая кожа крупного рогатого скота
- Утеплитель: 200 г 3M Thinsulate — высокий уровень теплоизоляции
- Стелька: термостойкая из пены Memory Foam (анатомическая, подстраиваемая под стопу)
- Подошва: ПУ/нитриловый каучук (HRO), изготовленный методом литья под давлением, устойчива к высоким и низким температурам контакта
- Защита носка: композитный подносок
- Антипрокольная защита: кевларовая вставка (Kevlar Plate)
- Фурнитура: кованая, с повышенной прочностью
- Дополнительно: светоотражающие элементы по корпусу обуви
- Усиление: в зоне носка и пятки — защитный наплыв для уменьшения износа и ударных повреждений
- Бренд: Workshop
- Декор: усиленная фиксация элементов красным швом
Характеристики
| Размер | 43 |
| Материал защитной пластины | Kevlar® |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Стандарты | SRC, CI, HRO |
| Верхняя часть башмака | Тисненная кожа крупного рогатого скота |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Ботинки защитные зимние WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитный носок, высокие, пара, размер 41
Нет отзывов про этот товар