Защитные ботинки, S3, Stretch X
Защитные ботинки, S3, Stretch X
Защитные ботинки, S3, Stretch X
Доступно в виде 11
показать все версии
Фильтр
Версии товара Защитные ботинки, S3, Stretch X
Номер товара
Размер
Ширина стопы
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.39
Номер товара M422141039
Техническая информация
| Размер | 39 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви, Великобритания | 6 |
| Категория защиты | S3 |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.40
Номер товара M422141040
Техническая информация
| Размер | 40 |
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Замша |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.41
Номер товара M422141041
Техническая информация
| Размер | 41 |
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Замша |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.42
Номер товара M422141042
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Размер | 42 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Замша |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.43
Номер товара M422141043
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Размер | 43 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Замша |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.45
Номер товара M422141045
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Размер | 45 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Замша |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.46
Номер товара M422141046
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Размер | 46 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Замша |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.47
Номер товара M422141047
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви, Великобритания | 12 |
| Размер | 47 |
| Категория защиты | S3 |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, DGUV 112-191 |
Защитные ботинки STRETCH X S3 Wurth черные размер 48
Номер товара M422141048
Техническая информация
Ботинки защитные STRETCH X высокие S3 композитный носок черные MODYF размер 38
Номер товара M422141038
Техническая информация
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Номер товара M422141044
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Размер | 44 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Замша |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Защитные ботинки, S3, Stretch X |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 8 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 8040 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 8040 грн |