Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.47
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.47
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.47 (M422141047)
Ботинки защитные STRETCH X S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.47, MODYF-арт. M422141047
Номер товара M422141047
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
8040 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Гибкие, удобные и инновационные ботинки с удобными эластичными деталями. Эта модная обувь означает, что вы надежно защищены для выполнения ваших повседневных рабочих задач.
- Дышащая велюровая кожа, текстильные вставки
- Сетчатая подкладка, высококачественная подкладка из микрофибры в области пяти
- Подносок из стеклопластика, стойкая к проколам текстильная подкладка
- Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
- Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
- Сертификат DGUV 112-191 (BGR 191), гибкость благодаря эластичным вставкам из материала CORDURA® (чрезвычайно высокая стойкость к истиранию)
- Не содержит металла
- Изготовлено в Европе
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви, Великобритания | 12 |
| Размер | 47 |
| Категория защиты | S3 |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, DGUV 112-191 |
Информация о продукте
Описание
Гибкие, удобные и инновационные ботинки с удобными эластичными деталями. Эта модная обувь означает, что вы надежно защищены для выполнения ваших повседневных рабочих задач.
- Дышащая велюровая кожа, текстильные вставки
- Сетчатая подкладка, высококачественная подкладка из микрофибры в области пяти
- Подносок из стеклопластика, стойкая к проколам текстильная подкладка
- Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
- Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
- Сертификат DGUV 112-191 (BGR 191), гибкость благодаря эластичным вставкам из материала CORDURA® (чрезвычайно высокая стойкость к истиранию)
- Не содержит металла
- Изготовлено в Европе
Характеристики
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви, Великобритания | 12 |
| Размер | 47 |
| Категория защиты | S3 |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, DGUV 112-191 |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.40
Ботинки защитные STRETCH X высокие S3 композитный носок черные MODYF размер 38
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.39
Защитные ботинки STRETCH X S3 Wurth черные размер 48
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.46
Нет отзывов про этот товар