Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 1 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 2 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 3 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 4 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 5 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 6 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 7 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 8 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 9 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 10 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 11 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 12 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 13 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 1 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 2 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 3 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 4 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 5 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 6 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 7 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 8 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 9 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 10 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 11 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 12 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44
Фото - 13 - Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44

Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44 (M422141044)

Ботинки защитные STRETCH X S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.44, MODYF-арт. M422141044
Номер товара M422141044
Нет в наличии
Цена:
8040 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Гибкие, удобные и инновационные ботинки с удобными эластичными деталями. Эта модная обувь означает, что вы надежно защищены для выполнения ваших повседневных рабочих задач.

  • Дышащая велюровая кожа, текстильные вставки
  • Сетчатая подкладка, высококачественная подкладка из микрофибры в области пяти
  • Подносок из стеклопластика, стойкая к проколам текстильная подкладка
  • Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
  • Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
  • Сертификат DGUV 112-191 (BGR 191), гибкость благодаря эластичным вставкам из материала CORDURA® (чрезвычайно высокая стойкость к истиранию)
  • Не содержит металла
  • Изготовлено в Европе

Таблица размеров

Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 44
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Основной материал Замша
Верхняя часть башмака Замша с текстильной вставкой
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Композит
Вид изделия Ботинок
Типовое обозначение Сапоги
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Гибкие, удобные и инновационные ботинки с удобными эластичными деталями. Эта модная обувь означает, что вы надежно защищены для выполнения ваших повседневных рабочих задач.

  • Дышащая велюровая кожа, текстильные вставки
  • Сетчатая подкладка, высококачественная подкладка из микрофибры в области пяти
  • Подносок из стеклопластика, стойкая к проколам текстильная подкладка
  • Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
  • Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
  • Сертификат DGUV 112-191 (BGR 191), гибкость благодаря эластичным вставкам из материала CORDURA® (чрезвычайно высокая стойкость к истиранию)
  • Не содержит металла
  • Изготовлено в Европе

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 44
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Основной материал Замша
Верхняя часть башмака Замша с текстильной вставкой
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Композит
Вид изделия Ботинок
Типовое обозначение Сапоги
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3468 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
3804 грн/шт
2472.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
4200 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
4406.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
4406.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить