Куртка рабочая START UP 25, черная, размер XS
Куртка рабочая START UP 25, черная, размер XS
Куртка рабочая START UP 25, черная, размер XS (M401583010)
Куртка рабочая START UP 25, черная, размер XS, MODYF-арт. M401583010
Номер товара M401583010
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
3804 грн/шт
-35 %
2472.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Это удобная куртка для активного отдыха и работы на открытом воздухе
Таблиця розмірів
- Оптимальный комфорт
- Высокий воротник, регулируемый капюшон
- Два практичных кармана на молнии, два нагрудных кармана, один внутренний карман
- Регулируемые манжеты
- Идеально подходит как второй слой одежды
Таблиця розмірів
| Материал | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 180 |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XS |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Черный |
Информация о продукте
Описание
Это удобная куртка для активного отдыха и работы на открытом воздухе
Таблиця розмірів
- Оптимальный комфорт
- Высокий воротник, регулируемый капюшон
- Два практичных кармана на молнии, два нагрудных кармана, один внутренний карман
- Регулируемые манжеты
- Идеально подходит как второй слой одежды
Таблиця розмірів
Характеристики
| Материал | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 180 |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XS |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Черный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Куртка рабочая START UP 25, черная, размер M
Нет отзывов про этот товар