Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка рабочая START UP 25, черная, размер 5XL
Фото - 1 - Куртка рабочая START UP 25, черная, размер 5XL
Скидка -35 %
Фото - 2 - Куртка рабочая START UP 25, черная, размер 5XL
Скидка -35 %
Фото - 3 - Куртка рабочая START UP 25, черная, размер 5XL
Скидка -35 %
Фото - 1 - Куртка рабочая START UP 25, черная, размер 5XL
Фото - 2 - Куртка рабочая START UP 25, черная, размер 5XL
Фото - 3 - Куртка рабочая START UP 25, черная, размер 5XL

Куртка рабочая START UP 25, черная, размер 5XL (M401583007)

Куртка рабочая START UP 25, черная, размер 5XL, MODYF-арт. M401583007
Номер товара M401583007
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
3804 грн/шт
-35 %
2472.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Это удобная куртка для активного отдыха и работы на открытом воздухе
  • Оптимальный комфорт
  • Высокий воротник, регулируемый капюшон
  • Два практичных кармана на молнии, два нагрудных кармана, один внутренний карман
  • Регулируемые манжеты
  • Идеально подходит как второй слой одежды

Таблиця розмірів

Материал 100% полиэстер
Вес единицы поверхности ткани на м² 180
Можно мыть при 40°C
Размер 5XL
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Это удобная куртка для активного отдыха и работы на открытом воздухе
  • Оптимальный комфорт
  • Высокий воротник, регулируемый капюшон
  • Два практичных кармана на молнии, два нагрудных кармана, один внутренний карман
  • Регулируемые манжеты
  • Идеально подходит как второй слой одежды

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Материал 100% полиэстер
Вес единицы поверхности ткани на м² 180
Можно мыть при 40°C
Размер 5XL
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте