Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.41
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.41
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.41 (M422141041)
Ботинки защитные STRETCH X S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.41, MODYF-арт. M422141041
Номер товара M422141041
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
8040 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Гибкие, удобные и инновационные ботинки с удобными эластичными деталями. Эта модная обувь означает, что вы надежно защищены для выполнения ваших повседневных рабочих задач.
- Дышащая велюровая кожа, текстильные вставки
- Сетчатая подкладка, высококачественная подкладка из микрофибры в области пяти
- Подносок из стеклопластика, стойкая к проколам текстильная подкладка
- Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
- Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
- Сертификат DGUV 112-191 (BGR 191), гибкость благодаря эластичным вставкам из материала CORDURA® (чрезвычайно высокая стойкость к истиранию)
- Не содержит металла
- Изготовлено в Европе
Таблица размеров
| Размер | 41 |
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Замша |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Гибкие, удобные и инновационные ботинки с удобными эластичными деталями. Эта модная обувь означает, что вы надежно защищены для выполнения ваших повседневных рабочих задач.
- Дышащая велюровая кожа, текстильные вставки
- Сетчатая подкладка, высококачественная подкладка из микрофибры в области пяти
- Подносок из стеклопластика, стойкая к проколам текстильная подкладка
- Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
- Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
- Сертификат DGUV 112-191 (BGR 191), гибкость благодаря эластичным вставкам из материала CORDURA® (чрезвычайно высокая стойкость к истиранию)
- Не содержит металла
- Изготовлено в Европе
Таблица размеров
Характеристики
| Размер | 41 |
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Замша |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.40
Ботинки защитные STRETCH X высокие S3 композитный носок черные MODYF размер 38
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.39
Защитные ботинки STRETCH X S3 Wurth черные размер 48
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.46
Нет отзывов про этот товар