Ботинки для сварочных работ HEAT DEFENDER, S3
Ботинки для сварочных работ HEAT DEFENDER, S3
Ботинки для сварочных работ HEAT DEFENDER, S3
Версии товара Ботинки для сварочных работ HEAT DEFENDER, S3
Техническая информация
| Размер | 39 |
| Стандарты | EN 20345 |
| Категория защиты | S3 |
| Назначение | Сварочные работы |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Техническая информация
| Размер | 40 |
| Стандарты | EN 20345 |
| Категория защиты | S3 |
| Назначение | Сварочные работы |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Техническая информация
| Размер | 41 |
| Стандарты | EN 20345 |
| Категория защиты | S3 |
| Назначение | Сварочные работы |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Техническая информация
| Размер | 42 |
| Стандарты | EN 20345 |
| Категория защиты | S3 |
| Назначение | Сварочные работы |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Техническая информация
| Размер | 43 |
| Стандарты | EN 20345 |
| Категория защиты | S3 |
| Назначение | Сварочные работы |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Техническая информация
| Размер | 44 |
| Стандарты | EN 20345 |
| Категория защиты | S3 |
| Назначение | Сварочные работы |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Техническая информация
| Размер | 45 |
| Стандарты | EN 20345 |
| Категория защиты | S3 |
| Назначение | Сварочные работы |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Техническая информация
| Размер | 46 |
| Стандарты | EN 20345 |
| Категория защиты | S3 |
| Назначение | Сварочные работы |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Техническая информация
| Размер | 47 |
| Стандарты | EN 20345 |
| Категория защиты | S3 |
| Назначение | Сварочные работы |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Техническая информация
| Размер | 48 |
| Стандарты | EN 20345 |
| Категория защиты | S3 |
| Назначение | Сварочные работы |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Ботинки для сварочных работ HEAT DEFENDER, S3 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 10 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 2880 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 2880 грн |
Ботинки сварщика WÜRTH – надежная защита и комфорт
Описание:
Ботинки сварщика WÜRTH – это профессиональная защитная обувь, созданная для работы в условиях высоких температур и искр. Они обеспечивают максимальную безопасность и комфорт, соответствуют международным стандартам и идеально подходят для сварочных и металлообрабатывающих работ.
Почему выбирают ботинки сварщика WÜRTH?
- Термостойкость: защита от искр и брызг расплавленного металла.
- Прочная кожа: устойчивость к механическим повреждениям.
- Удобная колодка: комфорт при длительной работе.
- Антискользящая подошва: надежное сцепление на любых поверхностях.
- Соответствие стандартам EN ISO 20345: гарантия качества и безопасности.
Для кого предназначены?
- Сварщики и специалисты по металлоконструкциям.
- Производственные предприятия.
- Мастерские и сервисные центры.
Как выбрать ботинки сварщика?
При выборе учитывайте:
- Размер и удобство посадки.
- Наличие защитного подноска.
- Уровень термостойкости.
Купить ботинки сварщика WÜRTH
Закажите онлайн с доставкой по Украине.
Ботинки сварщика – купить защитную обувь в Украине
Сварка – одна из самых распространённых операций в металлообработке, требующая не только высокого профессионализма и точности, но и специального защитного снаряжения. Ботинки сварщика, купить которые можно на нашем сайте, являются важной частью комплекта каждого мастера. Качественная рабочая обувь обеспечивает комфорт и надёжную защиту от профессиональных рисков:
- открытого огня;
- искр;
- раскалённого металла;
- острых предметов.
В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать идеальные ботинки для сварочных работ.
Почему стоит купить рабочие ботинки для сварщика?
- Безопасность: усиленный металлический носок защищает пальцы от ударов, а подошва устойчива к проколам и скольжению.
- Термостойкость: материалы выдерживают высокие температуры, что критически важно при работе с раскалённым металлом.
- Долговечность: профессиональное изготовление гарантирует длительный срок службы даже в тяжёлых условиях.
- Комфорт: эргономичный дизайн и поддержка стопы снижают усталость при длительной работе.
Утеплённые ботинки для сварщика
Для работы в холодное время года существуют утеплённые модели с такими особенностями:
- Теплоизоляция: синтетический или натуральный утеплитель сохраняет тепло.
- Водонепроницаемость: мембраны и обработка защищают от влаги.
- Дополнительная защита: клапаны и усиленная шнуровка предотвращают попадание искр внутрь обуви.
Купить ботинки сварщика в Украине
В нашем интернет-магазине представлены кожаные модели с высоким качеством и современными технологиями. Мы гарантируем:
- широкий ассортимент;
- удобное оформление заказа;
- быструю доставку по Украине.
Выбирая наши товары, вы получаете надёжность, комфорт и безопасность на рабочем месте.
FAQ: Часто задаваемые вопросы
Почему стоит выбирать кожаные модели?
Кожа устойчива к искрам и кратковременному воздействию огня, долговечна и «дышит», обеспечивая комфорт.
Можно ли носить утеплённые ботинки круглый год?
Они предназначены для холодной погоды, но могут использоваться и летом, если условия работы требуют дополнительной защиты.
Есть ли гарантия?
Да, на все модели действует гарантия производителя.
Можно ли вернуть или обменять?
Да, согласно политике возврата в Украине, при сохранении товарного вида.