Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные для сварщика HEAT DEFENDER, S3 HRO, пара, р.48
Фото - 1 - Ботинки защитные для сварщика HEAT DEFENDER, S3 HRO, пара, р.48
Фото - 1 - Ботинки защитные для сварщика HEAT DEFENDER, S3 HRO, пара, р.48

Ботинки защитные для сварщика HEAT DEFENDER, S3 HRO, пара, р.48 (5358530148)

Ботинки защитные для сварщика HEAT DEFENDER, S3 HRO, пара, размер 48, WORKSHOP -арт. 5358530148
Номер товара 5358530148
В наличии
Цена:
2880 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Ботинки защитные для сварщика HEAT DEFENDER предназначены для использования в условиях повышенных температур и механических нагрузок
Обувь обеспечивает надежную защиту ног работника при выполнении сварочных работ и других производственных процессов

  • Материал верха: Натуральная кожа толщиной 1,5 мм
  • Подошва: HRO (термостойкая к высоким температурам)
  • Размерный ряд: 39-48
  • Система аварийного быстрого сброса
  • Шнуровка с термостойким клапаном над шнуровкой для дополнительной защиты
  • Защитный бампер на передней и задней ботинках для дополнительного усиления
  • Соответствие стандартам: Соответствует требованиям Государственных стандартов Украины (ДСТУ) относительно защитной обуви:
    ДСТУ EN ISO 20345 – Обувь специальная защитная

    Назначение: ботинки для сварки обеспечивают защиту от механических повреждений, брызг расплавленного металла, воздействия высоких температур и скольжения на промышленных поверхностях

    Рекомендации по уходу:
  • Очищать от грязи и пыли после каждого использования
  • Регулярно обрабатывать кожу специальными средствами для защиты от пересыхания и растрескивания
  • Регулярно проверять исправность шнуровки и системы быстрого сброса
  • Хранить в сухом месте при комнатной температуре
  • Размер 48
    Стандарты EN 20345
    Категория защиты S3
    Назначение Сварочные работы
    Вид изделия Ботинок
    Цвет Черный
    Верхняя часть башмака Натуральная кожа

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Ботинки защитные для сварщика HEAT DEFENDER предназначены для использования в условиях повышенных температур и механических нагрузок
    Обувь обеспечивает надежную защиту ног работника при выполнении сварочных работ и других производственных процессов

  • Материал верха: Натуральная кожа толщиной 1,5 мм
  • Подошва: HRO (термостойкая к высоким температурам)
  • Размерный ряд: 39-48
  • Система аварийного быстрого сброса
  • Шнуровка с термостойким клапаном над шнуровкой для дополнительной защиты
  • Защитный бампер на передней и задней ботинках для дополнительного усиления
  • Соответствие стандартам: Соответствует требованиям Государственных стандартов Украины (ДСТУ) относительно защитной обуви:
    ДСТУ EN ISO 20345 – Обувь специальная защитная

    Назначение: ботинки для сварки обеспечивают защиту от механических повреждений, брызг расплавленного металла, воздействия высоких температур и скольжения на промышленных поверхностях

    Рекомендации по уходу:
  • Очищать от грязи и пыли после каждого использования
  • Регулярно обрабатывать кожу специальными средствами для защиты от пересыхания и растрескивания
  • Регулярно проверять исправность шнуровки и системы быстрого сброса
  • Хранить в сухом месте при комнатной температуре
  • Характеристики arrow_down
    Размер 48
    Стандарты EN 20345
    Категория защиты S3
    Назначение Сварочные работы
    Вид изделия Ботинок
    Цвет Черный
    Верхняя часть башмака Натуральная кожа
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    Знижка -10 %
    2268 грн/шт
    2041.2 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    5040 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    516 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    5040 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    Знижка -10 %
    2268 грн/шт
    2041.2 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить