Полукомбинезон рабочий VIKING LITE
Полукомбинезон рабочий VIKING LITE
Полукомбинезон рабочий VIKING LITE
Доступно в виде 10
показать все версии
Фильтр
Версии товара Полукомбинезон рабочий VIKING LITE
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Полукомбинезон VIKING LITE, размер 46
Номер товара 5899705446
Техническая информация
| Размер | 46 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г/м² |
Полукомбинезон VIKING LITE, размер 48
Номер товара 5899705448
Техническая информация
| Размер | 48 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г/м² |
Полукомбинезон VIKING LITE, размер 50
Номер товара 5899705450
Техническая информация
| Размер | 50 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г/м² |
Полукомбинезон VIKING LITE, размер 52
Номер товара 5899705452
Техническая информация
| Размер | 52 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г/м² |
Полукомбинезон VIKING LITE, размер 54
Номер товара 5899705454
Техническая информация
| Размер | 54 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г/м² |
Полукомбинезон VIKING LITE, размер 56
Номер товара 5899705456
Техническая информация
| Размер | 56 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г/м² |
Полукомбинезон VIKING LITE, размер 58
Номер товара 5899705458
Техническая информация
| Размер | 58 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г/м² |
Полукомбинезон VIKING LITE, размер 60
Номер товара 5899705460
Техническая информация
| Размер | 60 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г/м² |
Полукомбинезон VIKING LITE, размер 62
Номер товара 5899705462
Техническая информация
| Размер | 62 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г/м² |
Полукомбинезон VIKING LITE, размер 64
Номер товара 5899705464
Техническая информация
| Размер | 64 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г/м² |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Полукомбинезон рабочий VIKING LITE |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 7 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1308 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1308 грн |