Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Полукомбинезон VIKING LITE, размер 48
Фото - 2 - Полукомбинезон VIKING LITE, размер 48
Фото - 3 - Полукомбинезон VIKING LITE, размер 48
Фото - 4 - Полукомбинезон VIKING LITE, размер 48
Фото - 5 - Полукомбинезон VIKING LITE, размер 48
Фото - 6 - Полукомбинезон VIKING LITE, размер 48
Фото - 7 - Полукомбинезон VIKING LITE, размер 48
Фото - 8 - Полукомбинезон VIKING LITE, размер 48
Фото - 1 - Полукомбинезон VIKING LITE, размер 48
Фото - 2 - Полукомбинезон VIKING LITE, размер 48
Фото - 3 - Полукомбинезон VIKING LITE, размер 48
Фото - 4 - Полукомбинезон VIKING LITE, размер 48
Фото - 5 - Полукомбинезон VIKING LITE, размер 48
Фото - 6 - Полукомбинезон VIKING LITE, размер 48
Фото - 7 - Полукомбинезон VIKING LITE, размер 48
Фото - 8 - Полукомбинезон VIKING LITE, размер 48

Полукомбинезон VIKING LITE, размер 48 (5899705448)

Полукомбинезон VIKING LITE, серо-черный, размер 48 -арт. 5899705448
Номер товара 5899705448
В наличии
Цена:
1308 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Полукомбинезон Viking Lite – идеальное решение для профессионалов, которые ищут комфорт и надежность во время работы. Изготовленный из смесевой ткани (65% полиэстер, 35% хлопок) плотностью 245 г/м², этот комбинезон обеспечивает оптимальную прочность и защиту при выполнении различных задач.

Основные характеристики:
  • Материал: смесевая ткань (65% полиэстер, 35% хлопок) плотностью 245 г/м², сочетающая легкость полиэстера с комфортом и дышащими свойствами хлопка
  • Защитное покрытие: смазочно- и бензостойкое, грязеотталкивающее покрытие на полиуретановой основе в местах повышенного износа, что обеспечивает дополнительную защиту от загрязнений и продлевает срок службы одежды
  • Эргономичный дизайн: удобный крой и оптимальное количество карманов для инструментов, что позволяет хранить все необходимое под рукой
  • Применение: подходит для выполнения широкого спектра работ
  • Комфорт:легок и удобен для ежедневного использования, особенно в теплое время года или в помещениях с повышенной температурой
  • Карманы полукомбинезона Viking Lite:
  • Нагрудный карман: Большой накладной карман с клапаном для хранения мелких инструментов и аксессуаров
  • Боковые карманы: Два глубокие боковые карманы, которые обеспечивают легкий доступ к необходимым предметам во время работы
  • Карман для инструментов: Специальный боковой карман для инструментов, который позволяет удобно хранить и переносить ручной инструмент
  • Задние карманы: Два задних кармана с клапанами на липучке, которые обеспечивают безопасное хранение личных вещей или инструментов
  • Карман для линейки: Специальный узкий карман для хранения линейки или другого длинного инструмента
  • Карман для мобильного телефона: Удобный карман с клапаном для хранения мобильного телефона, защищает от пыли и грязи
  • Все эти карманы делают Viking Lite максимально функциональным и удобным для различных видов работ, обеспечивая вам легкий доступ к необходимым вещам в любой момент
    Таблиця розмірів
    Размер 48
    Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
    Вид изделия Полукомбинезон
    Назначение Рабочая
    Цвет Серый цвет, Черный цвет
    Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г/м²
    Область применения: подходит для выполнения различных видов работ, таких как:
  • Общестроительные работы;
  • Ремонтно-монтажные работы;
  • Работы в автомастерских и на СТО;
  • Легкая промышленность;
  • Работы в складских помещениях;
  • Сельскохозяйственные работы;
  • Уборка и обслуживание объектов;
  • Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Полукомбинезон Viking Lite – идеальное решение для профессионалов, которые ищут комфорт и надежность во время работы. Изготовленный из смесевой ткани (65% полиэстер, 35% хлопок) плотностью 245 г/м², этот комбинезон обеспечивает оптимальную прочность и защиту при выполнении различных задач.

    Основные характеристики:
  • Материал: смесевая ткань (65% полиэстер, 35% хлопок) плотностью 245 г/м², сочетающая легкость полиэстера с комфортом и дышащими свойствами хлопка
  • Защитное покрытие: смазочно- и бензостойкое, грязеотталкивающее покрытие на полиуретановой основе в местах повышенного износа, что обеспечивает дополнительную защиту от загрязнений и продлевает срок службы одежды
  • Эргономичный дизайн: удобный крой и оптимальное количество карманов для инструментов, что позволяет хранить все необходимое под рукой
  • Применение: подходит для выполнения широкого спектра работ
  • Комфорт:легок и удобен для ежедневного использования, особенно в теплое время года или в помещениях с повышенной температурой
  • Карманы полукомбинезона Viking Lite:
  • Нагрудный карман: Большой накладной карман с клапаном для хранения мелких инструментов и аксессуаров
  • Боковые карманы: Два глубокие боковые карманы, которые обеспечивают легкий доступ к необходимым предметам во время работы
  • Карман для инструментов: Специальный боковой карман для инструментов, который позволяет удобно хранить и переносить ручной инструмент
  • Задние карманы: Два задних кармана с клапанами на липучке, которые обеспечивают безопасное хранение личных вещей или инструментов
  • Карман для линейки: Специальный узкий карман для хранения линейки или другого длинного инструмента
  • Карман для мобильного телефона: Удобный карман с клапаном для хранения мобильного телефона, защищает от пыли и грязи
  • Все эти карманы делают Viking Lite максимально функциональным и удобным для различных видов работ, обеспечивая вам легкий доступ к необходимым вещам в любой момент
    Таблиця розмірів
    Характеристики arrow_down
    Размер 48
    Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
    Вид изделия Полукомбинезон
    Назначение Рабочая
    Цвет Серый цвет, Черный цвет
    Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г/м²
    Применение arrow_down
    Область применения: подходит для выполнения различных видов работ, таких как:
  • Общестроительные работы;
  • Ремонтно-монтажные работы;
  • Работы в автомастерских и на СТО;
  • Легкая промышленность;
  • Работы в складских помещениях;
  • Сельскохозяйственные работы;
  • Уборка и обслуживание объектов;
  • Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    Знижка -45 %
    3000 грн/шт
    1650 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    Знижка -15 %
    1128 грн/шт
    958.8 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    3360 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    2820 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    2786.4 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    1704 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    2820 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    2040 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ