Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Футболка CETUS, антрацит, розмір M
Фото - 1 - Футболка CETUS, антрацит, розмір M
Фото - 2 - Футболка CETUS, антрацит, розмір M
Фото - 3 - Футболка CETUS, антрацит, розмір M
Фото - 1 - Футболка CETUS, антрацит, розмір M
Фото - 2 - Футболка CETUS, антрацит, розмір M
Фото - 3 - Футболка CETUS, антрацит, розмір M

Футболка CETUS, антрацит, розмір M (M446550001)

Футболка CETUS, антрацит, розмір M, MODYF -арт. M446550001
Номер товару M446550001
Немає в наявності
Ціна по запиту
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручна, надзвичайно комфортна футболка завдяки своєму м'якому і дихаючому матеріалу. 48% поліестер, 52% бавовна - прибл.160г/м2
  • М’яка, приємна на дотик, дихаюча
  • Швидко сохне.
  • Захист від УФ випромінювання відповідно до стандарту 801.
  • Придатна для промислового прання, сертифікат STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Таблиця розмірів
Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Матеріал 52% поліестер, 48% бавовна
Можна мити при 60 °C
Розмір M
Колір Антрацит, Сірий
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прасування за середньої температури, Не піддавати хімічному чищенню
Призначення Робоча
Можливість нанесення логотипу Так
Тип продукту Футболка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зручна, надзвичайно комфортна футболка завдяки своєму м'якому і дихаючому матеріалу. 48% поліестер, 52% бавовна - прибл.160г/м2
  • М’яка, приємна на дотик, дихаюча
  • Швидко сохне.
  • Захист від УФ випромінювання відповідно до стандарту 801.
  • Придатна для промислового прання, сертифікат STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Матеріал 52% поліестер, 48% бавовна
Можна мити при 60 °C
Розмір M
Колір Антрацит, Сірий
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прасування за середньої температури, Не піддавати хімічному чищенню
Призначення Робоча
Можливість нанесення логотипу Так
Тип продукту Футболка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -48 %
3 грн/шт
1.56 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
0.96 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
Знижка -13.4 %
9.42 грн/шт
8.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити