Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - шестигранна гайка
Знижка -48 %
Фото - 2 - шестигранна гайка
Знижка -48 %
Фото - 1 - шестигранна гайка
Фото - 2 - шестигранна гайка

шестигранна гайка (03108)

DIN 934, сталь I6I / I8I, без покриття ГАЙКА-DIN934-I8I-SW13-M8
Номер товару 03108
В наявності
Ціна:
3 грн/шт
-48 %
1.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
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
DIN 934, сталь I6I / I8I, без покриття Примітка Шестигранні гайки, що відповідають стандарту DIN 934, не витримують випробувальних навантажень згідно DIN EN ISO 898-2. Для наочності клас міцності позначений двома вертикальними смугами перед індексом міцності і позаду нього. DIN 934 був скасований і замінений ISO 4032/8673. Взаємозамінності немає (номінальний діаметр змінений | висота гайок частково змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби).
Висота (m1) 6,5 мм
Стандарти DIN 934
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Зовнішній привід (s1) SW13
Покриття Без покриття
Клас міцності I8I
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 934, сталь I6I / I8I, без покриття Примітка Шестигранні гайки, що відповідають стандарту DIN 934, не витримують випробувальних навантажень згідно DIN EN ISO 898-2. Для наочності клас міцності позначений двома вертикальними смугами перед індексом міцності і позаду нього. DIN 934 був скасований і замінений ISO 4032/8673. Взаємозамінності немає (номінальний діаметр змінений | висота гайок частково змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби).
Характеристики arrow_down
Висота (m1) 6,5 мм
Стандарти DIN 934
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Зовнішній привід (s1) SW13
Покриття Без покриття
Клас міцності I8I
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
0.96 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
Знижка -13.4 %
9.42 грн/шт
8.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити