Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Топ товаров, что покупаются

332.58 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1248 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ

Отзывы

Зимняя добавка в дизельное топливо, 1000 ml

23.11.2021

Купував спеціально такий, бо до цього бух горький досвід з китайською присадкою, можна брати з пів оберту заводилася

Присадка WURTH для дизельных двигателей 300 мл

16.07.2024

Використовував для профілактики. Пробіг 300т +. Після заправки борткомп'ютер показав меншу витрату. Робота двигуна стала кращою

Очиститель дроссельной заслонки, 500 ml

25.04.2025

Засіб супер, незамінний помічник, раджу!

Спрей для аккумуляторных полюсов, 150 ml

04.07.2022

Купил на пробу, хорошая штука для защиты от кислот аккумулятора

Очиститель электроконтактов SW 200мл

09.08.2022

Коли в тебе декілька електрокарів у день, даний засіб дійсно допомагає, був би ще більший об'єм!!

Раскислитель контактов OL, 200 ml

03.10.2022

Заказывал не первый раз, могу сказать что растворитель работает, рекомендую подождать пару минут, так будет еще эффективнее лично проверено

⭐ Категория товаров Сервисные товары, хим. средства
⭐ Количество товаров в наличии 37
⭐ Самый дешевый товар 82.68 грн
⭐ Самый дорогой товар 48235.26 грн

Технічна хімія для сервісу від WURTH:

Сервисные товары, хим. средства от Wurth: эффективность и безопасность

Сервисные товары, хим. средства от Wurth – это широкий ассортимент изделий, предназначенных для обслуживания и ремонта различных устройств и механизмов. Они изготавливаются из высококачественных материалов и с применением передовых технологий, что обеспечивает их надежность и эффективность.

Преимущества сервисных товаров, хим. средств от Wurth:

  • Эффективность. Сервисные товары, хим. средства от Wurth обеспечивают надежную работу и долговечность различных устройств и механизмов.
  • Безопасность. Сервисные товары, хим. средства от Wurth соответствуют международным стандартам качества и безопасности.
  • Широкий ассортимент. Wurth предлагает широкий ассортимент сервисных товаров, хим. средств, отвечающих самым различным потребностям.

Основные виды сервисных товаров, хим. средств от Wurth:

  • Инструменты и приспособления - предназначены для обслуживания и ремонта различных устройств и механизмов.
  • Химические средства - предназначены для очистки, смазки, защиты и других работ по обслуживанию и ремонту различных устройств и механизмов.

Примеры использования сервисных товаров, хим. средств от Wurth:

  • Инструменты и приспособления - используются для обслуживания и ремонта автомобилей, мотоциклов, электрооборудования, инструментов и других устройств и механизмов.
  • Химические средства - используются для очистки, смазки, защиты и других работ по обслуживанию и ремонту автомобилей, мотоциклов, электрооборудования, инструментов и других устройств и механизмов.

Советы по выбору сервисных товаров, хим. средств от Wurth:

При выборе сервисных товаров, хим. средств от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип устройства или механизма. Для обслуживания и ремонта различных устройств и механизмов требуются сервисные товары и хим. средства с разными характеристиками.
  • Назначение работ. Для разных видов работ требуются сервисные товары и хим. средства с разными характеристиками.
  • Ваши потребности. Выберите сервисные товары и хим. средства, которые соответствуют вашим потребностям в производительности, функциональности и других характеристиках.

Безопасность при использовании сервисных товаров, хим. средств от Wurth:

При использовании сервисных товаров, хим. средств от Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда используйте сервисные товары и хим. средства в соответствии с инструкциями производителя.

  • Не используйте сервисные товары и хим. средства, если они повреждены или неисправны.

Сервисные товары, хим. средства от Wurth – это надежные и эффективные изделия, которые помогут вам поддерживать в рабочем состоянии различные устройства и механизмы.

Основные характеристики сервисных товаров, хим. средств от Wurth:

  • Материал. Сервисные товары, хим. средства от Wurth изготавливаются из высококачественных материалов, устойчивых к износу и воздействию агрессивных сред.
  • Соответствие стандартам. Сервисные товары, хим. средства от Wurth соответствуют международным стандартам качества и безопасности.
  • Функциональность. Сервисные товары, хим. средства от Wurth обладают широкими функциональными возможностями, что позволяет использовать их для различных видов работ.
  • Экономичность. Сервисные товары, хим. средства от Wurth отличаются высокой экономичностью в эксплуатации.

В каталоге Wurth представлен широкий ассортимент сервисных товаров, хим. средств, отвечающих самым различным потребностям. Вы можете выбрать сервисный товар или хим. средство, которое соответствует вашим потребностям в производительности, функциональности и других характеристиках.

Специальные сервисные товары, хим. средства от Wurth

Помимо стандартных сервисных товаров и хим. средств, Wurth также предлагает широкий ассортимент специальных сервисных товаров и хим. средств, предназначенных для решения конкретных задач. К ним относятся:

  • Смазочные материалы. Эти материалы предназначены для смазки различных механизмов и устройств.
  • Очистители. Эти средства предназначены для очистки различных поверхностей и механизмов.
  • Защитные средства. Эти средства предназначены для защиты различных поверхностей и механизмов от воздействия окружающей среды.
  • Реставрационные средства. Эти средства предназначены для восстановления поврежденных поверхностей и механизмов.