Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Компресорне масло, універсальне Pro
Фото - 1 - Компресорне масло, універсальне Pro
Фото - 1 - Компресорне масло, універсальне Pro

Компресорне масло, універсальне Pro (0892764123)

Компресорне масло, універсальне Pro компресорно-МАСЛО-1000мл
Номер товару 0892764123
В наявності
Ціна:
3000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісне синтетичне мастило з присадками, спеціально пристосоване для використання в компресорній техніці для кондиціонування повітря. Сумісно з наступними холодоагентами: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.
Можна змішувати з мастилом ПАГ і ефірним мастилом
Одне мастило для всіх областей застосування.
Відмінний змазуючий ефект.
  • Більш тривалий термін служби компресора.
  • Чудова компресія холодоагенту в компресорі.
Вміст ЛОС (CH)
Густина 0,979 г/см³
Вміст 1000 мл
Температура займання, мін. 282 °C
Кінематична в'язкість базової оливи 85 сСт
Густина за умови за 20 °C
В'язкість базової олії, умови за 40 °C, відповідно до ASTM D-445
Хімічна основа Фосфати
Сфера застосування
Для універсального обслуговування і мастила компресорів автомобільних кондиціонерів в контурі холодоагенту.
Інструкції
При низькому рівні долийте компресорне масло відповідно до кількості, рекомендованої виробником транспортного засобу, і додайте його в контур кондиціювання повітря через кліматичний агрегат.
Вадим 03.09.2023

Компрессорное масло отлично подходит мне, помогает оборудованию работать дольше и без проблем.

Андрій 01.05.2025

Дуже якісно змащує, буду брати обов'язково ще.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісне синтетичне мастило з присадками, спеціально пристосоване для використання в компресорній техніці для кондиціонування повітря. Сумісно з наступними холодоагентами: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.
Можна змішувати з мастилом ПАГ і ефірним мастилом
Одне мастило для всіх областей застосування.
Відмінний змазуючий ефект.
  • Більш тривалий термін служби компресора.
  • Чудова компресія холодоагенту в компресорі.
Характеристики arrow_down
Вміст ЛОС (CH)
Густина 0,979 г/см³
Вміст 1000 мл
Температура займання, мін. 282 °C
Кінематична в'язкість базової оливи 85 сСт
Густина за умови за 20 °C
В'язкість базової олії, умови за 40 °C, відповідно до ASTM D-445
Хімічна основа Фосфати
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Для універсального обслуговування і мастила компресорів автомобільних кондиціонерів в контурі холодоагенту.
Інструкції
При низькому рівні долийте компресорне масло відповідно до кількості, рекомендованої виробником транспортного засобу, і додайте його в контур кондиціювання повітря через кліматичний агрегат.
Відгуків (2) arrow_down
Вадим 03.09.2023

Компрессорное масло отлично подходит мне, помогает оборудованию работать дольше и без проблем.

Андрій 01.05.2025

Дуже якісно змащує, буду брати обов'язково ще.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
48 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
570.9 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
48 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити