Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Антифриз LL G11, концентрат, 1 l
Фото - 1 - Антифриз LL G11, концентрат, 1 l
Знижка -40 %
Фото - 2 - Антифриз LL G11, концентрат, 1 l
Знижка -40 %
Фото - 3 - Антифриз LL G11, концентрат, 1 l
Знижка -40 %
Фото - 1 - Антифриз LL G11, концентрат, 1 l
Фото - 2 - Антифриз LL G11, концентрат, 1 l
Фото - 3 - Антифриз LL G11, концентрат, 1 l

Антифриз LL G11, концентрат, 1 l (5892332101)

Антифриз LL G11, концентрат, 1л -арт. 5892332101
Номер товару 5892332101
В наявності
Ціна:
198 грн/шт
-40 %
118.8 грн/шт
Спеціальна ціна після авторизації
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Концентрована рідина преміум якості для захисту систем охолодження від замерзання, корозії та утворення відкладень у двигунах легкових і вантажних автомобілів.

Властивості:

  • Концентрат, виготовлений за найсучаснішою технологією з моноетиленгліколю та добавок на основі силікатів та інгібіторів корозії з тривалим захисним ефектом до 36 місяців.
  • Не містить амінів, нітритів і фосфатів.
  • Він запобігає утворенню відкладень і піноутворенню і таким чином забезпечує оптимальний потік тепла.
  • Підвищує температуру кипіння.

Відповідає вимогам:
SAE J1034, ASTM D3306D4985, BS6580, AFNOR NF R 15-601, VW TL 774-C (G11), BMW N60069.0, Fiat 9.55523, Iveco 18-1830, MAN 324 NFPritader, MB 325.0, MTU MTL 5048, OpelGM B 040 0240, Chrysler MS-7170, DEUTZ
Вміст 1 л
Густина / умови 1,12 г/мл / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Колір Блакитний
Хімічна основа Моноетиленгліколь
Умови зберігання з моменту виробництва Тримати подалі від їжі та напоїв. Зберігати в прохолодному, сухому і добре провітрюваному місці. Зберігати в оригінальній упаковці.
Инна 27.05.2024

Покупаю уже много лет. Нареканий нет

Стас 16.04.2024

Все чудово, дякую!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Концентрована рідина преміум якості для захисту систем охолодження від замерзання, корозії та утворення відкладень у двигунах легкових і вантажних автомобілів.

Властивості:

  • Концентрат, виготовлений за найсучаснішою технологією з моноетиленгліколю та добавок на основі силікатів та інгібіторів корозії з тривалим захисним ефектом до 36 місяців.
  • Не містить амінів, нітритів і фосфатів.
  • Він запобігає утворенню відкладень і піноутворенню і таким чином забезпечує оптимальний потік тепла.
  • Підвищує температуру кипіння.

Відповідає вимогам:
SAE J1034, ASTM D3306D4985, BS6580, AFNOR NF R 15-601, VW TL 774-C (G11), BMW N60069.0, Fiat 9.55523, Iveco 18-1830, MAN 324 NFPritader, MB 325.0, MTU MTL 5048, OpelGM B 040 0240, Chrysler MS-7170, DEUTZ
Характеристики arrow_down
Вміст 1 л
Густина / умови 1,12 г/мл / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Колір Блакитний
Хімічна основа Моноетиленгліколь
Умови зберігання з моменту виробництва Тримати подалі від їжі та напоїв. Зберігати в прохолодному, сухому і добре провітрюваному місці. Зберігати в оригінальній упаковці.
Відгуків (2) arrow_down
Инна 27.05.2024

Покупаю уже много лет. Нареканий нет

Стас 16.04.2024

Все чудово, дякую!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -53.4 %
334.56 грн/шт
156 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3.9 грн/шт
В наявності
- +
х 250 шт
Купити
2.88 грн/шт
В наявності
- +
х 250 шт
Купити
504 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити