Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зимняя добавка в дизельное топливо, 1000 ml
Фото - 1 - Зимняя добавка в дизельное топливо, 1000 ml
Фото - 1 - Зимняя добавка в дизельное топливо, 1000 ml

Зимняя добавка в дизельное топливо, 1000 ml (5861002001)

9 отзывов Написать отзыв
Зимняя присадка в дизельное топливо WURTH Winter Diesel Treatment , антигель, 1000 мл -арт. 5861002001
Номер товара 5861002001
Нет в наличии
Цена:
1248 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Представляем вам зимнюю добавку в дизельное топливо WURTH Winter Diesel Treatment 1000 мл от Wurth - надежное средство для защиты вашего автомобиля от негативных последствий зимних условий эксплуатации.

Этот продукт разработан специально для использования в холодное время года и обеспечивает надежную защиту вашего дизельного двигателя от замерзания и образования парафина. Он предотвращает замерзание топливных линий, фильтров и форсунок, что позволяет сохранить нормальную работу двигателя даже в самые суровые морозы.

WURTH Winter Diesel Treatment также обладает очистительными свойствами, которые помогают устранить уже существующие отложения парафина и других загрязнений в системе подачи топлива. Это улучшает производительность двигателя, снижает его износ и увеличивает срок службы топливной системы.

Обеспечивает текучесть дизельного топлива при низких температурах.

  • Предотвращает слякоть
  • Предотвращает засорение топливопровода и фильтра.
  • Дизельный двигатель работает и при низких температурах.
  • Улучшает фильтрующую способность и температуру застывания дизельного топлива.
  • Обеспечивает зимнюю эксплуатацию в холодных условиях.
  • Совместим со всеми традиционными дизельными топливами, однако неэффективен с чистым органическим дизельным топливом.
  • Улучшение до -10°C при макс. -31°C в зависимости от качества топлива

Предотвращает загустение и улучшаетфильтрованность дизельного топлива

  • Работоспособность дизельного двигателя сохраняется даже при низких температурах
  • Работает при температурах до -31°C (в зависимости от вида используемого дизельного топлива)
  • Не требует усилий при смешивании с топливом
  • Удобный в использовании

Примечание

Добавку необходимо добавлять перед первой флокуляцией; любая уже произошедшая флокуляция не может быть растворена продуктом. В идеале присадка должна иметь комнатную температуру, а температура обрабатываемого дизельного топлива не должна быть ниже 0°C. В идеале присадку следует добавлять непосредственно перед заправкой.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения и дорабатывать продукцию.

Плотность 0,813 г/см³
Содержание 1000 мл
Срок годности с момента изготовления 60 мес.
Температура воспламенения, мин. 63 °C
Плотность при условии при 20 °C
Химический состав Комбинация присадок
Цвет Прозрачный, стекловидный, тусклый
Запах/аромат Характерный

Область применения
Для всех дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, включая системы Common Rail и насосно-форсуночные системы.

Инструкция

  • Добавьте содержимое банки в резервуар при температуре около 0°C для достижения оптимального эффекта.
  • Добавьте в топливо 1000 мл в соотношении 1:1000.
  • Добавьте 300 мл, чтобы добиться концентрации в топливе 1:500.
  • 150 мл достаточно для макс. 70 литров топлива.
  • В холодное время года мы рекомендуем длительное использование.
Микола 23.11.2021

Купував спеціально такий, бо до цього бух горький досвід з китайською присадкою, можна брати з пів оберту заводилася

Администратор

Дякуємо за відгук

Анатолий 22.12.2021

Брали не одну банку температуру держит проверял в морозилке с дизелем

Администратор

Дякуємо за відгук

Артем 07.10.2022

Берем оптом на станцию, не одного замечания

Кирило 17.01.2024

Дійсно працює, жодного разу не підвела, перевірено

Тимур 22.12.2023

Беру для СТО, со временем качество товара не изменилось. Рекомендую!

Гриша 25.01.2024

Пользуюсь ни один год, не было никаких проблем, все устраивает, спасибо)

Показано с 1 по 6 с 9 (2 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Представляем вам зимнюю добавку в дизельное топливо WURTH Winter Diesel Treatment 1000 мл от Wurth - надежное средство для защиты вашего автомобиля от негативных последствий зимних условий эксплуатации.

Этот продукт разработан специально для использования в холодное время года и обеспечивает надежную защиту вашего дизельного двигателя от замерзания и образования парафина. Он предотвращает замерзание топливных линий, фильтров и форсунок, что позволяет сохранить нормальную работу двигателя даже в самые суровые морозы.

WURTH Winter Diesel Treatment также обладает очистительными свойствами, которые помогают устранить уже существующие отложения парафина и других загрязнений в системе подачи топлива. Это улучшает производительность двигателя, снижает его износ и увеличивает срок службы топливной системы.

Обеспечивает текучесть дизельного топлива при низких температурах.

  • Предотвращает слякоть
  • Предотвращает засорение топливопровода и фильтра.
  • Дизельный двигатель работает и при низких температурах.
  • Улучшает фильтрующую способность и температуру застывания дизельного топлива.
  • Обеспечивает зимнюю эксплуатацию в холодных условиях.
  • Совместим со всеми традиционными дизельными топливами, однако неэффективен с чистым органическим дизельным топливом.
  • Улучшение до -10°C при макс. -31°C в зависимости от качества топлива

Предотвращает загустение и улучшаетфильтрованность дизельного топлива

  • Работоспособность дизельного двигателя сохраняется даже при низких температурах
  • Работает при температурах до -31°C (в зависимости от вида используемого дизельного топлива)
  • Не требует усилий при смешивании с топливом
  • Удобный в использовании

Примечание

Добавку необходимо добавлять перед первой флокуляцией; любая уже произошедшая флокуляция не может быть растворена продуктом. В идеале присадка должна иметь комнатную температуру, а температура обрабатываемого дизельного топлива не должна быть ниже 0°C. В идеале присадку следует добавлять непосредственно перед заправкой.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения и дорабатывать продукцию.

Характеристики arrow_down
Плотность 0,813 г/см³
Содержание 1000 мл
Срок годности с момента изготовления 60 мес.
Температура воспламенения, мин. 63 °C
Плотность при условии при 20 °C
Химический состав Комбинация присадок
Цвет Прозрачный, стекловидный, тусклый
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down

Область применения
Для всех дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, включая системы Common Rail и насосно-форсуночные системы.

Инструкция

  • Добавьте содержимое банки в резервуар при температуре около 0°C для достижения оптимального эффекта.
  • Добавьте в топливо 1000 мл в соотношении 1:1000.
  • Добавьте 300 мл, чтобы добиться концентрации в топливе 1:500.
  • 150 мл достаточно для макс. 70 литров топлива.
  • В холодное время года мы рекомендуем длительное использование.
Отзывов (9) arrow_down
Микола 23.11.2021

Купував спеціально такий, бо до цього бух горький досвід з китайською присадкою, можна брати з пів оберту заводилася

Администратор

Дякуємо за відгук

Анатолий 22.12.2021

Брали не одну банку температуру держит проверял в морозилке с дизелем

Администратор

Дякуємо за відгук

Артем 07.10.2022

Берем оптом на станцию, не одного замечания

Кирило 17.01.2024

Дійсно працює, жодного разу не підвела, перевірено

Тимур 22.12.2023

Беру для СТО, со временем качество товара не изменилось. Рекомендую!

Гриша 25.01.2024

Пользуюсь ни один год, не было никаких проблем, все устраивает, спасибо)

Показано с 1 по 6 с 9 (2 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте