Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Антиоксидант для контактів, 200 ml
Фото - 1 - Антиоксидант для контактів, 200 ml
Фото - 2 - Антиоксидант для контактів, 200 ml
Фото - 1 - Антиоксидант для контактів, 200 ml
Фото - 2 - Антиоксидант для контактів, 200 ml

Антиоксидант для контактів, 200 ml (089361)

Антиоксидант для контактів OS Wurth, 200 мл -арт. 089361
Номер товару 089361
В наявності
Ціна:
538.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спрей для захисту контактів від окислення
Антикорозійний засіб
Довготривалий захист від корозії нових контактів, вимикачів і електромеханічних деталей двигуна
  • Чудове мастило для тонких елементів силових агрегатів
  • Видаляє пил, смолу, мастило і металеву стружку
Безкислотний, не містить смоли.

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням
Густина 0,767 г/см³
Вміст 200 мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Хімічна основа Аліфатичні вуглеводні
Густина за умови за 20 °C
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спрей для захисту контактів від окислення
Антикорозійний засіб
Довготривалий захист від корозії нових контактів, вимикачів і електромеханічних деталей двигуна
  • Чудове мастило для тонких елементів силових агрегатів
  • Видаляє пил, смолу, мастило і металеву стружку
Безкислотний, не містить смоли.

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням
Характеристики arrow_down
Густина 0,767 г/см³
Вміст 200 мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Хімічна основа Аліфатичні вуглеводні
Густина за умови за 20 °C
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1288.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -50 %
1017 грн/шт
508.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -50 %
669 грн/шт
334.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
29239.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення